空調・電設資材/電気材料 :「電線の接続」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電線被覆を剥ぎ、コネクタに差し込むだけで接続できます。
適合電線範囲 単線(mm)(銅)1.6、2.0
電線管工事で通線を容易にするため、配管途中に設けるボックスです
ボックス内部での電線の接続・分岐にご使用いただけます
民間仕様
さび止め塗装
平ふた
配管途中に設け、電線の接続・分岐に使用するボックスです
材質鉄、さび止め塗装(SPHC)
電線管工事で通線を容易にするため、配管途中に設けるボックスです
ボックス内部での電線の接続・分岐にご使用いただけます
民間仕様
ステンレス製
被せふた
配管途中に設け、電線の接続・分岐に使用するボックスです
材質ステンレス(SUS304)
屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます
単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続
スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能
屋内配線工事や照明配線に最適
PSEマーク適
定格電圧(V)300(電気用品適合)、450(JIS適合)
大幅なサイズダウンを実現、圧倒的な小型化
挿しやすく抜けにくい究極の1枚スプリング構造
電線がクリアに見える安全を追求したフォルム・構造
はっきり見えやすい本体への黒文字プリント
用途屋内配線用差込形電線コネクタです。屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます。
種類差込形電線コネクタ
定格<一般用途(IEC規格)>32A/450V<屋内配線用途(PSE)>20A/300V
端子形状差込形
定格電流(A)32/20
適合電線<一般用途(IEC規格)>単線Φ1.0~Φ2.0mm・7本より線1.5~4mm2<屋内配線用途(PSE)>Φ1.6、Φ2.0mm
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~4
電線同士を接続する際にご使用いただけます
電気工事に必須の裸圧着端子
電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質無酸素銅
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形
関連資料(4.75MB)
電線同士を接続する際にご使用いただけます
電気工事に必須の裸圧着端子
電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質無酸素銅
色シルバー
種類裸圧着端子
規格UL、CSA
端子形状先開形
関連資料(2.95MB)
適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44
適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65
適合電線範囲 AWG(#)22~16
電線同士を接続する際にご使用いただけます
電気工事に必須の絶縁被覆付圧着接続子
電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質無酸素銅
色絶縁被覆:乳白色
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)
電線同士を接続する際にご使用いただけます。電気工事に必須の裸圧着端子。電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。