住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

モノタロウがおすすめする【住電日立ケーブル】ブランドのページです。【住電日立ケーブル】の人気商品や新着商品を、豊富な品揃えの中からお選びいただけます。気になる商品がございましたら、商品をクリックしていただくと、詳細情報をご確認いただけます。さらに、関連カテゴリや商品を購入いただいたお客様からの商品レビュー評価より、商品をお探しいただくことも可能です。また、関連特集では、現在注目すべき【住電日立ケーブル】商品の紹介も行っています。

会社情報
会社名 住電日立ケーブル株式会社
設立 2002/07/29
所在地 〒110-0015 東京都台東区東上野6-9-3住友不動産上野ビル8号館3F
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 JIS規格JIS C 3307 許容温度(℃)(導体最高)60 材質(導体)軟銅線 材質(絶縁体)ビニル 仕様鉛フリー RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

用途発変電所や各種プラント内の制御回路に 種類電力ケーブル 規格JIS C 3401 定格電圧(V)600 絶縁体厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
用途一般電力用 種類電力ケーブル 芯数(C)3 規格JIS C 3605 許容温度(℃)(導体最高)90 定格電圧(V)600 周囲温度(℃)40 識別黒、白(自然色)、赤 適合規格<PS>E
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)2種ビニル絶縁電線
エコ商品
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。 規格JIS C 3317 仕様書番号HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) 導体最高許容温度(℃)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
4,298 税込4,728
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1巻(10m)
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
7,398 税込8,138
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1巻(10m)
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
エコ商品
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。 燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線 規格JIS C 3612 仕様書番号HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) 導体最高許容温度(℃)75 荷姿たば RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(5m)ほか
1,598 税込1,758
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

1巻(30m)ほか
20,980 税込23,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に 種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)300 JIS規格JIS C 3307 荷姿たば 許容温度(℃)(導体最高)60 仕様鉛フリー 試験電圧(V/1分)1500 絶縁体厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(300m)
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに 種類電力ケーブル 全長(m)100 シース厚(mm)1.5 規格JIS C 3342 許容温度(℃)(導体最高)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E
1巻(100m)ほか
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1巻(10m)
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)公団型
長さ(m)100 心数(C)3心 絶縁体標準厚さ(mm)0.8 シース標準厚さ(mm)1.5
1巻(100m)
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(100m)
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1巻(100m)
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル
用途電力用 関連規格JIS C 3342適合 シース色灰色を基準とする 導体最高許容温度(℃)60
1巻(5m)ほか
2,598 税込2,858
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1巻(10m)
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)公団型
黒白緑 長さ(m)100 心数(C)3 絶縁体標準厚さ(mm)0.8 導体単線
1巻(100m)
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(100m)
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻(100m)
34,980 税込38,478
翌日出荷

住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V単心2個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル
エコ商品
シース色 規格JIS C 3605準拠 仕様書番号HST-SS30-2000(RoHS 2002/95/EC適合品) 導体最高許容温度(℃)90 線心識別黒、白(シース上ライン) 形状円形圧縮 シース厚(mm)1.5 最小絶縁抵抗(MΩ/km)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
13,980 税込15,378
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

JIS60度傾斜難燃試験に合格。 燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
用途電力用 シース色 規格JIS C 3605準拠 仕様書番号HST-SS33-2000(RoHS 2002/95/EC適合品) 導体最高許容温度(℃)90 線心識別黒、白、赤(シース上ライン) 形状円形圧縮 シース厚(mm)1.5 最小絶縁抵抗(MΩ/km)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)