空調用被覆銅管ペアコイル 2分3分 20mアールテックエース3日以内出荷
銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する素材を使用。対応冷媒:R32、R410A、R407C、R404A、R507A 【作業性】外装ポリエチレンはエンボス加工処理を施す事により、非粘着テープを巻く際の滑り止め作業がスムーズに行えます。保温材は手作業でも簡単に行えるよう工夫しております。使用後の残量の目安は1mごとに明記しております。【品質】耐熱発泡ポリエチレンと高発泡ポリエチレンの2重構造で保温材部分は耐熱120℃の高品質保温材を使用しております。吸水性の低い保温材を使用する事で断熱特性を有効に保ちます。
寸法(mm)6.35×0.8、9.52×0.8 C1220T銅管(外径×肉厚)長さ(m)20肉厚(mm)保温材:8 PFE8-N
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
接点入力子器Panasonic(パナソニック)税込¥32,978~¥29,980~
ダウンライトPanasonic(パナソニック)税込¥1,868~¥1,698~
スポットライトPanasonic(パナソニック)税込¥14,278~¥12,980~