空調・電設資材/電気材料 :「より線と単線の接続」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
アルミ特殊合金製で軽量。導体挿入後ボルト締付、規定トルクでボルト頭せん断だけで施工が完了します。アルミ、銅導体の双方に適用します(複合より線不可)。サイズ共用化を実現しています(8~400mm2の11種類導体を5品種でカバーします)。本製品は低圧用、単線、より線、圧縮より線に適用します。異径接続、銅アルミ異種接続も可能となります。低圧接続材のアルミ導体として使用が可能。「らくらくアルミケーブル(R)」において性能を評価済。海外(IEC)ケーブルとCVケーブルの接続も可能。圧縮工具、ダイスの準備は不要、電源確保も不要。電動工具使用で、更に締付作業の力仕事と時間を削減。IEC規格612381(最大36KVまでのケーブル圧縮及びメカニカルコネクターの規格要件)におけるメカニカルコネクターの要求を満たしています 。IEC規格60228(JIS C 36642007)に規定された導体に適合。内部には隔壁を設けており、水の浸入や異種金属の直接接触を防ぎます。コネクター材質:アルミアロイ合金(全面鈴メッキ処理)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。