31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
特価
399 税込439
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途ねじなし電線管をボックス類のノックアウトに接続するためのねじなしコネクタ 温度範囲(℃)-25~90 主材質ZDC2 防水保護等級IP65
1個
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)






スッキリ外観・簡単施工
用途標準プリカチューブをねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
1個ほか
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)






ねじなし簡単施工で防水も実現
用途ねじなし電線管を相互に接続するためのねじなしカップリング 温度範囲(℃)-25~90 主材質ZDC2 防水保護等級IP65
1個
629 税込692
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
418 税込460
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


ねじなし簡単施工で防水も実現
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング 温度範囲(℃)-20~90
1個
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング
1個
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


ねじなし簡単施工で防水も実現
用途厚鋼電線管を相互に接続するためのねじなしカップリング 温度範囲(℃)-20~90
1個
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途厚鋼電線管をボックス類のノックアウトに接続するためのねじなしコネクタ 温度範囲(℃)-20~90
1個
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途ステンレス製防水プリカチューブとステンレス製ねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング 材質(本体)SUS304 防水保護等級IP65
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途ステンレス製防水プリカチューブとステンレス製ねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング 材質(本体)SUS304 防水保護等級IP65
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

温度範囲(℃)-25~90 寸法L2(mm)15 寸法L3(mm)26 寸法d(Φmm)17 寸法A(Φmm)38 質量(g/個)87 適合電線管防水プリカチューブ/17、ねじなし・薄鋼電線管/E19/C19
1個
359 税込395
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途ステンレス製防水プリカチューブとねじなしサンパイプを接続するためのコンビネーションカップリング
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管) 温度範囲(℃)-40~105
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1巻
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)