空調・電設資材/電気材料 :「厚鋼ねじなし電線管」の検索結果
ネジナシカップリングねじなし・電線管を相互に接続するための非防水型のカップリング
仕様ねじなし接続型
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛メッキ
コンビネ-ションカップリング電線管とめねじ可とう管ねじを施しています。
種類厚鋼
ジョイントフレックス用防水型ユニオンカップリングねじなし電線管・電線管と(めねじ)フレックスねじを施しています。
仕様ねじなし接続型
ボックスコネクタねじなし電線管・電線管を盤などに接続するための防水型のコネクタ。亜鉛合金製なので「さびない」。
材質亜鉛合金製
仕様ねじなし接続型
ネジナシコネクタ電線管とボックスをつなぐコネクタ。非防水(ケーブル保護管用として使用してください。)
仕様ロックナット付き
用途屋外用
材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)
種類厚鋼
表面処理電気亜鉛鍍金(三価)
接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
ねじなし電線管は締付ビスで取付。締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了。ねじ付電線管は捻じ込にて取付
材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)
表面処理電気亜鉛メッキ
防水プリカは中リングをねじ込んでから袋ナットで締付完了。 金属製電線管は防水キャップの挿入口に滑走材塗布し締付ビスの頭部が破断するまで締付完了。パッキン付き
材質【圧着リング】PE/EPDM、【本体・袋ナット・中リング】ZDC2、【防水キャップ】EPDM
表面処理電気亜鉛メッキ
接続防水プリカチューブ+金属製電線管
防水性JIS防水保護等級IP64相当
ジョイントフレックスJF・MJF用(めねじ)がねじなし電線管とフレックス新型ユニオンカップリングです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。電線管側にパッキンが付きます
仕様ねじなし接続型
防水型ユニオンカップリング(めねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。電線管側にもパッキンが付きます。
仕様ねじ接続型
ジョイントフレックス用防水型ユニオンカップリングねじなし電線管・電線管と(めねじ)フレックスねじを施しています。電線管側にもパッキンが付きます。
仕様ねじなし接続型
ジョイントフレックスJF・MJF用(めねじ)が電線管とフレックス新型ユニオンカップリングです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。
仕様ねじなし接続型
種類厚鋼
防水型ユニオンカップリング(めねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。
仕様ねじ接続型
ジョイントフレックスJF・MJF用めねじがフレックスユニオンカップリングです。JFは防水型仕様になります。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。