防水型ねじなしユニオンカップリング大阪コネクター製造¥10,980~税込¥12,078~
1箱(20個)ほか
翌日出荷
ねじなし電線管は締付ビスで取付締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了
用途屋内用材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)種類薄鋼表面処理電気亜鉛メッキ接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
防水型ねじなしユニオンカップリング大阪コネクター製造翌日出荷
用途屋外用材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)種類厚鋼表面処理電気亜鉛鍍金(三価)接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
防水型ユニオンカップリング大阪コネクター製造¥12,980~税込¥14,278~
1箱(2個)ほか
翌日出荷
ねじ付電線管は捻じ込にて取付
材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)表面処理電気亜鉛メッキ接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
防水プリカ用水抜きユニオンカップリング大阪コネクター製造¥7,198~税込¥7,918~
1箱(10個)ほか
翌日出荷
その他【可とう管】15表面処理電気亜鉛メッキ接続防水プリカチューブ+防水プリカチューブ
プリカ中リング大阪コネクター製造¥1,198~税込¥1,318~
1箱(10個)ほか
翌日出荷
プリカチューブにも使えますプリカ中リングは捻じ込にて取付
ジョイントフレックス大阪コネクター製造¥19,980~税込¥21,978~
1箱(30m)ほか
翌日出荷
重プラント用一般配管用
材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板標準色黒
ジョイントフレックス大阪コネクター製造¥16,980~税込¥18,678~
1箱(50m)ほか
当日出荷から翌日出荷
吸引被覆型一般工作機械用一般配管用
材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板色黒常用温度(℃)-20~60
ジョイントフレックス大阪コネクター製造¥149,800税込¥164,780
1箱(10m)
翌日出荷
一般工作機械用一般配管用
材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板種類耐熱用呼び104常用温度(℃)-20~60標準色黒外径(mm)111.7 ~115.2内径(mm)101.6厚鋼電線管ねじ104
防水プリカ水抜ユンオンカップ大阪コネクター製造翌日出荷
可とう管(プリカ)を相互に接続するためのカップリングで可とう管内に溜まった水をドレンする構造です。
防水アングルコネクタ WPコネクタ大阪コネクター製造3日以内出荷から4日以内出荷
防水型アングルコネクタ45°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。
ねじなしコンビカップリング大阪コネクター製造翌日出荷から3日以内出荷
コンビネ-ションカップリング電線管とめねじ可とう管ねじを施しています。
コンビネーションカップリング大阪コネクター製造3日以内出荷
コンビネ-ションカップリング(めねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3