特価
本日1月11日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
1.耐熱性(200℃)に優れてます。
2.可とう性に優れてます。
3.耐油性に優れてます。
4.難燃性です。
用途モーター用口出線。高温になる機器、設備の配線。油のかかる場所での配線。
定格電圧(V)600
色(絶縁体)黒
定格温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃
3.照射架橋されており、熱的に安定しています。
4.機械的強度に優れています。
5.部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。
用途電気、電子機器の内部配線。モーターリード線、照明器具線、エアコンディショナー配線など。
種類より線
定格電圧(V)300
絶縁体標準厚さ(mm)0.5
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
難燃性ポリフレックス電線(MLFC)の環境配慮型(エコグリーン)です。
用途配電盤、制御盤などの内部配線、モーター用口出線、車両の電気配線(日本鉄道車両工業会規格 JRIS J1041『HF-WL1』とそて使用いただけます。)
定格電圧(V)600
色(絶縁体)黒
定格温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2200
1.I.D.C.コネクタのバラ線および融着による一括圧接接続が可能です。
用途コンピューター、周辺機器などの電子機器の内部配線および機器接続用。セントロ、RS232C対応
定格電圧(V)300
シース色ワームグレー
導体構成(本/mm)7/0.127
絶縁体外径(mm)1.04
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)228
耐電圧(V/min)AC2000
導体サイズ(AWG[mm2])28
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.機械的強度に優れてます。
3.仕上がり外径が細く、配線スペースを取りません。
4.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。
種類より線
定格電圧(V)300
絶縁体標準厚さ(mm)0.25
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。
種類より線
定格電圧(V)300
絶縁体標準厚さ(mm)0.41
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F
3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
用途電子機器の内部配線。コイルの口出線。
定格電圧(V)300
絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)50
定格温度(℃)125
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
1.フッ素樹脂絶縁体を採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用
シース色黒
規格UL 758 AWM STYLE 2464
定格電圧(V)300
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
耐電圧(V)AC2000/5分間
標準長さ(m)100
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1、電気用品安全法:F
3.照射架橋されており、熱的に安定してます。
用途小型電子機器の内部配線。
種類より線
定格電圧(V)30
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)10
耐電圧(V/min)AC500
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線)
種類より線
定格電圧(V)600
絶縁体標準厚さ(mm)1.62
概算質量(kg/km)124
導体構成(本/mm)7/24/0.26
導体外径(Φmm)4.3
絶縁体外径(mm)7.54
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.37
耐電圧(V/min)AC2000
導体サイズ(AWG[mm2])8
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
データ伝送の汎用ケーブルです。
用途コンピューター、周辺機器。事務機などの電子機器の内部配線及び機器接続用。
材質ポリエチレン
定格電圧(V)30
絶縁体標準厚さ(mm)0.3
シース色灰
導体外径(Φmm)0.78
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1500
フッ素樹脂絶縁体と独自の銅箔糸編組シールドを採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用
定格電圧(V)300
シース色黒
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC2000/5分間
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
3.部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。
4.照射架橋されており、熱的に安定しています。
5.耐摩耗性、機械的強度に優れています。
用途電気、電子機器の内部配線。特にシャープエッジ回り、一次回路。
種類より線
定格電圧(V)300
絶縁体標準厚さ(mm)0.48
シース標準厚さ(mm)0.48
絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)15
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC4000
1.RoHS規制対応品のPVC絶縁を使用した環境配慮型電線です。
2.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定してます。
3.仕上がり外径が補足、配線スペースをとりません。
4.機械的強度が強く、難燃性に優れています。
用途電子、電気機器の内部配線。特に小型電子機器の内部配線。
定格電圧(V)150
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
移動電気機器に取り付け、集電ブラシをタフトロ導体摺動面に接触移動させながら集電します。
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形
質量(kg)1.79
色ブラシホルダ:オレンジ
種類標準形
最小回転半径(mm)1000
リード線長さ(mm)800
リード線太さ(mm2)3.5×1本
グリーン購入法適合
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
用途タフトロの曲がりぐせを取り除く治具。(必ずご使用願います。)
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形
質量(kg)0.6
方式布設:張力、非張力
グリーン購入法適合
1個
¥4,498
税込¥4,948
46日以内出荷
通常の環境で使用します。
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形
質量(kg)0.09
グリーン購入法適合
1個
¥999
税込¥1,099
31日以内出荷
適合機種絶縁トロリー タフトロE形
質量(kg)0.09
グリーン購入法適合
1個
¥999
税込¥1,099
31日以内出荷
質量(kg)0.11
グリーン購入法適合
1個
¥1,198
税込¥1,318
31日以内出荷
1.D-subコネクタ対応品です。
用途コンピューター、周辺機器など電子機器の内部配線および機器接続用。RS-232C対応。
定格電圧(V)300
シース色灰
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC2000/5分間
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F
3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
用途オーディオ、ビデオ機器の内部配線。特に絶縁線芯を露出する場合に適しています。
シース色灰
規格UL 758 AWM STYLE 1691
定格電圧(V)30
定格温度(℃)80
静電容量最大(at1kHz)(pF/m):130
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)1000
耐電圧(V/min)AC500
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線)
種類より線
定格電圧(V)600
絶縁体標準厚さ(mm)0.81
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)18
長さ(m)15
極数3
定格電圧(V)300
定格電流(A)60
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)16
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥59,980
税込¥65,978
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(g)14
長さ(m)10
極数4
定格電圧(V)300
定格電流(A)60
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)16
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥49,980
税込¥54,978
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)48.6
長さ(m)60
定格電流(A)200
質量(kg/m)0.81
導体断面積(mm2)70
材質(導体)硬銅より線
グリーン購入法適合
1本
¥189,800
税込¥208,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(g)28
長さ(m)20
極数4
定格電圧(V)300
定格電流(A)60
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)16
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥98,980
税込¥108,878
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(g)70
長さ(m)50
極数4
定格電圧(V)300
定格電流(A)60
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)16
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥259,800
税込¥285,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)46.8
長さ(m)60
定格電流(A)150
質量(kg/m)0.78
導体断面積(mm2)70
材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線
グリーン購入法適合
1本
¥139,800
税込¥153,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)36
長さ(m)30
極数3
定格電圧(V)300
定格電流(A)60
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)16
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥129,800
税込¥142,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)24
長さ(m)20
極数3
定格電圧(V)300
定格電流(A)60
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)16
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥79,980
税込¥87,978
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)24.3
長さ(m)30
定格電流(A)200
質量(kg/m)0.81
導体断面積(mm2)70
材質(導体)硬銅より線
グリーン購入法適合
1本
¥87,980
税込¥96,778
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)21
長さ(m)60
定格電流(A)60
質量(kg/m)0.35
導体断面積(mm2)28
材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネート
グリーン購入法適合
1本
¥86,980
税込¥95,678
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)28
長さ(m)80
定格電流(A)60
質量(kg/m)0.35
導体断面積(mm2)28
材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネート
グリーン購入法適合
1本
¥109,800
税込¥120,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)60
長さ(m)50
極数3
定格電圧(V)300
定格電流(A)60
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)16
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥199,800
税込¥219,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(g)42
長さ(m)30
極数4
定格電圧(V)300
定格電流(A)60
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)16
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥159,800
税込¥175,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:耐熱硬質PVC
質量(kg)88
長さ(m)50
極数3
定格電圧(V)600
定格電流(A)150
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)40
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥329,800
税込¥362,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)48
長さ(m)30
極数5
定格電圧(V)300
定格電流(A)60
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)16
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥189,800
税込¥208,780
46日以内出荷
材質銅条(硬質PVC)
質量(kg)28
長さ(m)80
定格電流(A)100
質量(kg/m)0.35
導体断面積(mm2)28
グリーン購入法適合
1本
¥169,800
税込¥186,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)11.7
長さ(m)15
定格電流(A)150
質量(kg/m)0.78
導体断面積(mm2)70
材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線
グリーン購入法適合
1本
¥32,980
税込¥36,278
46日以内出荷
材質銅条(硬質PVC)
質量(kg)21
長さ(m)60
定格電流(A)100
質量(kg/m)0.35
導体断面積(mm2)28
グリーン購入法適合
1本
¥119,800
税込¥131,780
46日以内出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。