空調・電設資材/電気材料 :「すだれ 固定」の検索結果
1.融着部において、絶縁体のはく離無しにI.D.C.コネクタによる一括圧接ができます。
2.10色のカラー識別がされてるため、非融着部での端末処理、接続、分岐などが容易にできます。
3.非融着部を用いることにより丸めることもできるため、自由に配線方向を変えることができ、
配線場所への順応性があります。
用途コンピューター、計測制御機器、事務機、通信機器、娯楽機器、その他の電気機器内部配線
材質TA:すずめっき軟銅線、TASC:ハイラップ導体
規格UL 758
定格電圧(V)150
寸法L1(mm)約140
寸法L2(mm)約40
色(絶縁体)TA:A、TASC:B
導体構成(本/mm)7/0.127
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)224
耐電圧(V/min)AC1500
導体サイズ(AWG[mm2])28
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100
1.融着部において、絶縁体のはく離無しにI.D.C.コネクタによる一括圧接ができます。
2.非融着部を用いる事により丸めることもできるため、自由に配線方向を変えることができ、
配線場所への順応性があります。
用途コンピューター、計測制御機器、事務機、通信機器、娯楽機器、その他の電気機器内部配線
材質TA:すずめっき軟銅線
規格UL 758
定格電圧(V)150
寸法L1(mm)約100
寸法L2(mm)約30
色(絶縁体)赤,灰,灰,灰,緑,以下 灰,灰,灰,灰,緑の繰り返し
導体構成(本/mm)7/0.127
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)224
耐電圧(V/min)AC1500
導体サイズ(AWG[mm2])28
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。