空調・電設資材/電気材料 :「配線 より線」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。 種類より線 定格電圧(V)300 絶縁体標準厚さ(mm)0.41 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
1巻(610m)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃 3.照射架橋されており、熱的に安定しています。 4.機械的強度に優れています。 5.部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。
用途電気、電子機器の内部配線。モーターリード線、照明器具線、エアコンディショナー配線など。 種類より線 定格電圧(V)300 絶縁体標準厚さ(mm)0.5 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
1巻(610m)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)ハロゲンフリー難燃IR-POワイヤ
エコ商品
1.ハロゲン化合物を含まず、RoHS規制対応の難燃IR-PO絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.仕上り外径が細く、配線スペースを取りません。 3.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。 導体サイズ(AWG[mm2])28 導体外径(Φmm)0.38 種類より線 定格電圧(V)300 定格温度(℃)105 概算質量(kg/km)1.6 導体構成(本/mm)7/0.127 絶縁体外径(mm)0.88 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁体標準厚さ(mm)0.25 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)223 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 耐電圧(V/min)AC2000
1巻(610m)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)非鉛半硬質PVCワイヤ
エコ商品
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.機械的強度に優れてます。 3.仕上がり外径が細く、配線スペースを取りません。 4.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。 種類より線 定格電圧(V)300 絶縁体標準厚さ(mm)0.25 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
1巻(610m)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋PVCワイヤ
エコ商品
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、電気用品安全法:F 3.照射架橋されており、熱的に安定してます。
用途小型電子機器の内部配線。 種類より線 定格電圧(V)30 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)10 耐電圧(V/min)AC500
1巻(610m)
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤ
エコ商品
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線) 種類より線 定格電圧(V)600 絶縁体標準厚さ(mm)1.62 概算質量(kg/km)124 導体構成(本/mm)7/24/0.26 導体外径(Φmm)4.3 絶縁体外径(mm)7.54 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.37 耐電圧(V/min)AC2000 導体サイズ(AWG[mm2])8 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
1巻(50m)
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤ
エコ商品
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線) 種類より線 定格電圧(V)600 絶縁体標準厚さ(mm)0.81 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
1巻(305m)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋PVC二重被覆ワイヤ
エコ商品
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F 3.部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。 4.照射架橋されており、熱的に安定しています。 5.耐摩耗性、機械的強度に優れています。
用途電気、電子機器の内部配線。特にシャープエッジ回り、一次回路。 種類より線 定格電圧(V)300 絶縁体標準厚さ(mm)0.48 シース標準厚さ(mm)0.48 絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)15 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC4000
1巻(305m)ほか
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)