商品豆知識
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。
種類より線
定格電圧(V)300
絶縁体標準厚さ(mm)0.41
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線)
種類より線
定格電圧(V)600
絶縁体標準厚さ(mm)1.62
概算質量(kg/km)124
導体構成(本/mm)7/24/0.26
導体外径(Φmm)4.3
絶縁体外径(mm)7.54
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.37
耐電圧(V/min)AC2000
導体サイズ(AWG[mm2])8
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線)
種類より線
定格電圧(V)600
絶縁体標準厚さ(mm)0.81
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
1.RoHS規制対応品のPVC絶縁を使用した環境配慮型電線です。
2.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定してます。
3.仕上がり外径が補足、配線スペースをとりません。
4.機械的強度が強く、難燃性に優れています。
用途電子、電気機器の内部配線。特に小型電子機器の内部配線。
定格電圧(V)150
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃
3.照射架橋されており、熱的に安定しています。
4.機械的強度に優れています。
5.部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。
用途電気、電子機器の内部配線。モーターリード線、照明器具線、エアコンディショナー配線など。
種類より線
定格電圧(V)300
絶縁体標準厚さ(mm)0.5
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.機械的強度に優れてます。
3.仕上がり外径が細く、配線スペースを取りません。
4.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。
種類より線
定格電圧(V)300
絶縁体標準厚さ(mm)0.25
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1、電気用品安全法:F
3.照射架橋されており、熱的に安定してます。
用途小型電子機器の内部配線。
種類より線
定格電圧(V)30
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)10
耐電圧(V/min)AC500
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
3.部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。
4.照射架橋されており、熱的に安定しています。
5.耐摩耗性、機械的強度に優れています。
用途電気、電子機器の内部配線。特にシャープエッジ回り、一次回路。
種類より線
定格電圧(V)300
絶縁体標準厚さ(mm)0.48
シース標準厚さ(mm)0.48
絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)15
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC4000
材質銅条(硬質PVC)
質量(kg)28
長さ(m)80
定格電流(A)100
質量(kg/m)0.35
導体断面積(mm2)28
グリーン購入法適合
1本
¥169,800
税込¥186,780
46日以内出荷
材質銅条(硬質PVC)
質量(kg)15.8
長さ(m)45
定格電流(A)100
質量(kg/m)0.35
導体断面積(mm2)28
グリーン購入法適合
1本
¥87,980
税込¥96,778
46日以内出荷
材質銅条(硬質PVC)
質量(kg)5.3
長さ(m)15
定格電流(A)100
質量(kg/m)0.35
導体断面積(mm2)28
グリーン購入法適合
1本
¥29,980
税込¥32,978
46日以内出荷
材質銅条(硬質PVC)
質量(kg)21
長さ(m)60
定格電流(A)100
質量(kg/m)0.35
導体断面積(mm2)28
グリーン購入法適合
1本
¥119,800
税込¥131,780
46日以内出荷
材質銅条(硬質PVC)
質量(kg)35
長さ(m)100
定格電流(A)100
質量(kg/m)0.35
導体断面積(mm2)28
グリーン購入法適合
1本
¥199,800
税込¥219,780
46日以内出荷
材質銅条(硬質PVC)
質量(kg)10.5
長さ(m)30
定格電流(A)100
質量(kg/m)0.35
導体断面積(mm2)28
グリーン購入法適合
1本
¥54,980
税込¥60,478
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)81
長さ(m)100
定格電流(A)200
質量(kg/m)0.81
導体断面積(mm2)70
材質(導体)硬銅より線
グリーン購入法適合
1本
¥299,800
税込¥329,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)48.6
長さ(m)60
定格電流(A)200
質量(kg/m)0.81
導体断面積(mm2)70
材質(導体)硬銅より線
グリーン購入法適合
1本
¥189,800
税込¥208,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)21
長さ(m)60
定格電流(A)30
質量(kg/m)0.35
導体断面積(mm2)28
材質(導体)亜鉛メッキ銅条
グリーン購入法適合
1本
¥76,980
税込¥84,678
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)64.8
長さ(m)80
定格電流(A)200
質量(kg/m)0.81
導体断面積(mm2)70
材質(導体)硬銅より線
グリーン購入法適合
1本
¥249,800
税込¥274,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)36.5
長さ(m)45
定格電流(A)200
質量(kg/m)0.81
導体断面積(mm2)70
材質(導体)硬銅より線
グリーン購入法適合
1本
¥139,800
税込¥153,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)24.3
長さ(m)30
定格電流(A)200
質量(kg/m)0.81
導体断面積(mm2)70
材質(導体)硬銅より線
グリーン購入法適合
1本
¥87,980
税込¥96,778
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)5.3
長さ(m)15
定格電流(A)30
質量(kg/m)0.35
導体断面積(mm2)28
材質(導体)亜鉛メッキ銅条
グリーン購入法適合
1本
¥19,980
税込¥21,978
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)15.8
長さ(m)45
定格電流(A)30
質量(kg/m)0.35
導体断面積(mm2)28
材質(導体)亜鉛メッキ銅条
グリーン購入法適合
1本
¥54,980
税込¥60,478
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)10.5
長さ(m)30
定格電流(A)30
質量(kg/m)0.35
導体断面積(mm2)28
材質(導体)亜鉛メッキ銅条
グリーン購入法適合
1本
¥39,980
税込¥43,978
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)11.7
長さ(m)15
定格電流(A)150
質量(kg/m)0.78
導体断面積(mm2)70
材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線
グリーン購入法適合
1本
¥32,980
税込¥36,278
46日以内出荷
材質絶縁カバー:耐熱硬質PVC
質量(g)103
長さ(m)50
極数4
定格電流(A)150
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)40
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥399,800
税込¥439,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)35
長さ(m)100
定格電流(A)60
質量(kg/m)0.35
導体断面積(mm2)28
材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネート
グリーン購入法適合
1本
¥159,800
税込¥175,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)21
長さ(m)60
定格電流(A)60
質量(kg/m)0.35
導体断面積(mm2)28
材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネート
グリーン購入法適合
1本
¥86,980
税込¥95,678
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)28
長さ(m)80
定格電流(A)60
質量(kg/m)0.35
導体断面積(mm2)28
材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネート
グリーン購入法適合
1本
¥109,800
税込¥120,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)5.3
長さ(m)15
定格電流(A)60
質量(kg/m)0.35
導体断面積(mm2)28
材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネート
グリーン購入法適合
1本
¥21,980
税込¥24,178
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)46.8
長さ(m)60
定格電流(A)150
質量(kg/m)0.78
導体断面積(mm2)70
材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線
グリーン購入法適合
1本
¥139,800
税込¥153,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)35.1
長さ(m)45
定格電流(A)150
質量(kg/m)0.78
導体断面積(mm2)70
材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線
グリーン購入法適合
1本
¥97,980
税込¥107,778
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)62.4
長さ(m)80
定格電流(A)150
質量(kg/m)0.78
導体断面積(mm2)70
材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線
グリーン購入法適合
1本
¥179,800
税込¥197,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)23.4
長さ(m)30
定格電流(A)150
質量(kg/m)0.78
導体断面積(mm2)70
材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線
グリーン購入法適合
1本
¥64,980
税込¥71,478
46日以内出荷
材質絶縁カバー:耐熱硬質PVC
質量(g)62
長さ(m)30
極数4
定格電流(A)150
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)40
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥259,800
税込¥285,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)78
長さ(m)100
定格電流(A)150
質量(kg/m)0.78
導体断面積(mm2)70
材質(導体)銅条/亜鉛メッキ鋼より線
グリーン購入法適合
1本
¥219,800
税込¥241,780
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)10.5
長さ(m)30
定格電流(A)60
質量(kg/m)0.35
導体断面積(mm2)28
材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネート
グリーン購入法適合
1本
¥43,980
税込¥48,378
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)15.8
長さ(m)45
定格電流(A)60
質量(kg/m)0.35
導体断面積(mm2)28
材質(導体)亜鉛メッキ鋼条/銅条ラミネート
グリーン購入法適合
1本
¥65,980
税込¥72,578
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(g)14
長さ(m)10
極数4
定格電圧(V)300
定格電流(A)60
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)16
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥49,980
税込¥54,978
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)24
長さ(m)20
極数3
定格電圧(V)300
定格電流(A)60
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)16
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥79,980
税込¥87,978
46日以内出荷
材質絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)60
長さ(m)50
極数3
定格電圧(V)300
定格電流(A)60
周囲温度MAX40℃
導体断面積(mm2)16
材質(導体)銅条
グリーン購入法適合
1本
¥199,800
税込¥219,780
46日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。