空調・電設資材/電気材料 :「排水 配管材」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【特長】 ・紫外線への優れた耐候性 ・非金属被覆加工で錆びない(ガルバニック腐食のリスクを低減) ・衝撃に対して高い耐性 ・簡単加工かつ簡単施工
用途【用途例】 ・保温施工済みの給排水管・ダクト・タンクの外装仕上げ ・屋内外問わず、機械的保護・防湿・水密性が求められる箇所 材質アルミニウム、特殊な紫外線保護フィルムおよびポリ塩化ビニルの多層構造でコーティングされた外装材 長さ(m)25 使用温度(℃)-25~75 厚さ(μm)350 放射率0.62 引張強度(MPa)50 面密度(kg/m2)500±10 環境【健康面】無繊維、ホルムアルデヒドフリー、低VOC、GREENGUARD(R) Gold 認証 耐候性問題なし 幅(m)1.2 保管環境材料は通常の相対湿度(50%~70%)・周囲温度(0℃~35℃)の清潔かつ乾燥した場所で保管してください クラスクラス 1 各種認証【火気伝播試験】Index of performance(I)≦12、Sub index(i1)≦6上記より、Class0に準拠(ArmaFlex Class0使用の場合)。また、BS 476 Part 7によりClass1にも準拠(ArmaFlex Class1使用の場合) 関連資料(1.82MB)
1箱(1個)
35,980 税込39,578
8日以内出荷