空調・電設資材/電気材料 :「冷媒 エアコンガス」の検索結果
商品豆知識
特定不活性ガス回収可能になりました。
電子式スターターリレー採用。
高速、高冷却、高寿命に加えて安全安心安定。
対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R403B、R407C、R407D、R410A、R404A、R507A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R09A、R32、R1234yf、R1234ze
付属品1/4インチチャージングホース(183cm)、1/4インチボールバルブ付チャージングホース(183cm)、R410a用ホースアダプタ5/16インチメス×1/4インチオス、フィルタドライヤ、ショルダーベルト、電源コード
トラスコ品番836-9083
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)100(50/60Hz)
圧力(自動停止)-0.035Mpa(ON/OFF機能付)
回収能力(g/min)(ガスR410A)240、(液)2750
コンプレッサー(kW)0.75(オイルレスコンプレッサ)
到達真空度(MPa)-0.09
回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
新開発の水平対向4 コンプレッサ搭載により、液回収/ガス回収の速度を大幅アップ。水平対向式ピストンは、摩耗による圧縮不良がなく、最大能力を維持。100V 機では世界最速の回収スピード。高速タービンファンは、コンプレッサヘッドやコンデンサを強力に冷却し、高効率・高耐久を実現。クランクケース内に冷媒が入らないため、ベアリングなどの損傷を防止。オイルを含まない冷媒の回収も可能。軽量22kg。一人で持ち運びできるコンパクトサイズ。冷媒充填量の多い大型の冷凍空調機器からもラクラク回収。カラーリングされた使いやすいバルブ・ノブ。回収装置内に残った液冷媒もボンベに回収するため、異種冷媒の混合を防止。
用途パッケージエアコン、ガスヒートポンプエアコン、チラー、ターボ冷凍機など冷媒充填量の多い業務用冷凍空調機器の修理時・廃棄時のフロン回収に。
対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32
仕様真空引き可能、オイルレス式、ガス/液/プッシュプル、自動/手動停止、リミットスケール対応、フロン回収破壊法適合商品、第一種フロン類回収業者大型機器登録可能商品
付属品3/8チャージングホース183cm×2本、3/8フィルタドライヤ、R410A用ホースアダプタ5/16メス×3/8オス、3/8ボールバルブメス×オス
トラスコ品番772-8191
質量(kg)22
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)100(50/60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×250×380
騒音値(dB)70
回収能力(g/min)(ガス)R22:400、R134a:315、R410A:325(液)R22:6910、R134a:4670、R410A:7190(プッシュプル)R22:20140、R134a:19200、R410A:19270
適合ボンベ(フロート検知式)フロートセンサー式ボンベ(24L・40L・120L)(質量計量式)リミットスケール使用時:一般ボンベ(24L・40L・120L)(過充填防止方式別)
コンプレッサー750W オイルレス式
到達真空度(MPa)最高:-0.09(-675mmHg)
回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
1台
¥679,800
税込¥747,780
当日出荷
大型冷凍空調機器、業務用冷凍空調機器、パッケージエアコン、ルームエアコン、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機、カーエアコン等の冷媒の漏れをチェック。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付き。ヒート半導体センサー。加熱されたセンサーに冷媒ガスが接触すると、電気化学反応によって電気抵抗値が変化し、その変化が冷媒種類によって特有であるため、誤検知が少なく正確で高感度な漏洩検知が可能。バツグンの感度でHFC の漏れを検知。コロナ放電式と異なり、水分やゴミ等による誤検知が少ない。保守と調整なしで、300時間以上の確かなサービスを提供。センサーの寿命が終われば、簡単に交換可能。フレキシブルプロープ。任意の曲げ状態で保持することが可能。
対応冷媒種別R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R12・R22・R500・R502・R32 などのフロン
仕様ガス導入方式:ガス吸引方式
付属品単三アルカリ乾電池4個、センサー、予備フィルタ、リークチェックボトル、キャリングポーチ
トラスコ品番352-8162
質量(g)420(電池含む)
使用温度範囲(℃)-4~43
電源単三アルカリ乾電池4本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)52×50×265
検知方式ヒートセンサー式
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。