空調・電設資材/電気材料 :「圧力測定」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイトグラス内臓・真空度表示・対応冷媒全140種・JRC GL-02対応。今までにない価格の実現。普段使いが出来るマニホールドを目指し、機能はあえて付加価値と捉えてコストパフォーマンスを最大限重視。小型・軽量ボディ。680gで手のひらサイズ。豊富な冷媒種。R32、R410Aをはじめ、140種の冷媒を選択可能。本体への登録は最大18種類 専用アプリと連携して入れ替えが可能。※専用アプリが必要。※アップデートにより順次追加されることがあります。繋がるマニホールド。スマートフォン、タブレットへ専用アプリでデータ共有が可能。ロギングやレポートの作成が可能。
付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)×3個、収納バッグ、1.5V単四電池(テスト用)×2個 質量(g)680 測定範囲(MPa)圧力:-0.1~5.5 電源(V)1.5 単4電池×2本(電池寿命:約200時間) 精度±1.0%FS 使用温度(℃)-10~50 対応【冷媒】初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600その他冷媒:約140種の冷媒を専用アプリから入れ替え追加が出来ます※アップデートにより順次追加されることがあります。 保護等級IP54 ポート径1/4"・1/4"・1/4"
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

対応冷媒種別NH3(R717) トラスコ品番806-7950 接続口径(inch)3/8フレア(UNF5/8-18山) 高圧圧力計(MPa)-0.1~2.8 ゲージ径(Φmm)68 低圧連成計(MPa)-0.1~1.0
1個
71,980 税込79,178
当日出荷

ボールバルブ式で高効率、高作業性を実現しています。サイトグラス内蔵で冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能です。
付属品ケース トラスコ品番554-3995 セット内容ボールバルブ式マニホールド本体、5/16チャージングホース92cm×3本、ケース 材質アルミ、真鍮、樹脂 接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山) 高圧圧力計(MPa)-0.1~5.5 ゲージ径(Φmm)80 低圧連成計(MPa)-0.1~3.5
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引きや冷媒の充填に使用できるムシ付きアクセスポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
対応冷媒種別R407C、R404A、R134a 仕様プラスⅡホース、アクセスポート、サイトグラス 接続口径(inch)1/4フレア(UNF7/16-20山) 常用圧力(MPa)(ホース)5.5 破裂圧力(MPa)(ホース)27.5 高圧圧力計(MPa)-0.1~3.5 材質(ボディ)アルミ ゲージ径(Φmm)80 低圧連成計(MPa)0.1~2.4
1セット
49,980 税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イエロージャケットマニホールドシリーズの最上位モデル
対応冷媒種別R407C、R404A、R134a 仕様プラスⅡホース、サイトグラス、4バルブ 接続口径(inch)1/4フレア(UNF7/16-20山)、3/8フレア(UNF5/8-18山) 常用圧力(MPa)(1/4インチホース)5.5、(3/8インチホース)4.1 破裂圧力(MPa)(1/4インチホース)27.5、(3/8インチホース)20.7 高圧圧力計(MPa)-0.1~3.5 材質(ボディ)アルミ ゲージ径(Φmm)80 低圧連成計(MPa)-0.1~2.4
1セット
82,980 税込91,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)