空調・電設資材/電気材料 :「LED H4」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーバー(アサダ)リークディテクタLD316C
赤外線式で世界初の-30℃対応。 冷凍庫内の検知が可能になりました。 安心の赤外線式。
付属品ケース、リークディテクタカバー、ACアダプタ、リークチェックボトル、予備フィルタ(黒)5個、予備フィルタ(白)5個、マグネットストラップ 仕様ガス吸引式 質量(g)495 使用温度範囲(℃)-30~50 電源リチウム電池 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×48×190 トラスコ品番836-9069 検出方式ブザー音と9段階LED表示 反応時間1秒以下 感度CMモード3g/年、H4g/年、N7g/年、L14g/年 ウォームアップ時間約30秒 検知方式赤外線 対応冷媒種別R32、R410A、R134a、HFO1234yf、HFO1233zd、R245fa等のフロン全50種類以上対応
1台
54,980 税込60,478
当日出荷