絞り込み
ブランド
  • SELECTED BY MARINTEC
  • モノタロウ(150)
  • ELPA(1,286)
  • ODELIC(オーデリック)(1,959)
  • Panasonic(パナソニック)(18,074)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,154)
  • RS PRO(2,425)
  • SAMTEC(4,728)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,266)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,887)
  • イチネンTASCO(1,390)
  • エスコ(3,345)
  • オーム電機(1,432)
  • コイズミ照明(1,423)
  • ネグロス電工(2,225)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,511)
  • 三菱電機(10,656)
  • 岩崎電気(1,490)
  • 未来工業(2,454)
  • 東芝ライテック(1,664)
  • 神保電器(1,350)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バナナプラグ ペアセット SELECTED BY MARINTEC

    バナナプラグ ペアセット

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥999税込¥1,099
    1式
    6日以内出荷
    24K金メッキ採用!優れた導電性により信号ロスを低減。ソルダーレス設計で、はんだ不要!ネジを締めるだけの簡単取り付け。ダブルネジ固定方式で抜けや接触不良を防ぎ、安定した信号伝送を実現。12AWG-18AWGのスピーカーケーブルに対応。ガンメタリック仕上げとカラーラインを採用し、オーディオ機器周りをスタイリッシュに演出。スピーカー/アンプ接続に最適。赤1個/白1個セット(ペア)
    色ガンメタリック(識別ライン付)質量(g)10タイプバナナプラグ取付方式ソルダーレス(はんだ不要)表面処理24K金メッキ固定方法ダブルネジ固定寸法(軸径Φ×全長)(mm)約12×45ケーブルサイズ(AWG)12-18対応
  • ソーラー充電式LEDランタン SELECTED BY MARINTEC

    ソーラー充電式LEDランタン

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥9,398税込¥10,338
    1式
    6日以内出荷
    ・高輝度!最大1200ルーメン。・無段階調光可能。・昼白色/電球色/温白色の3色切替可能(2900K~7000K)。・14点灯モード搭載。・SOSライトや懐中電灯としても使用可能で災害時や緊急時にも役立つ!。・ソーラー充電・USB Type-C充電の両対応。・電池残量デジタル表示付き。・大容量10000mAh搭載で長時間使用OKな省エネ設計。・フル充電時は最大54時間の連続点灯可能。・全ライトをオフに可能なスリープモード搭載。・360°回転可能なハンドル付き!設置自由でどこでも使える。・マグネット内蔵なのでマグネット設置も可能。・1/4インチネジ穴搭載・車や三脚などにも簡単に設置可能。・安心の防水規格IPX4で耐久性抜群。・収納ケース付き。・1年保証
    材質ABS樹脂型式SCL-008質量(g)360入力電圧(V)DC5(USB Type-C充電式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×33×172連続使用時間(時間)6-54色温度(K)2900~7000(3段階)保証期間1年間充電時間(時間)7-8(Type-C)/40-50(ソーラー充電)バッテリー容量(mAh)10000色(本体)黒色充電方式USB Type-C/ソーラー充電光束(Lm)1200エコロジー商品省エネ・長寿命