空調・電設資材/電気材料 :「vctf 1.25 2c」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。 2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
5,298 税込5,828
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

VCTFとMVVSの特徴を併せ持っています。電気用品安全法に適合しており300V以下の電圧に対応しています。編組シールド構造により耐ノイズ性に優れています。
用途コンピュータ装置間およびその関連機器の電源供給及び信号伝送用。電気音響機器、電気通信機器等への接続用。ノイズの影響を低減させる必要がある機器周辺への電源供給、信号伝送等に。 規格電気用品安全法 定格電圧(V)300以下 材質(シース)PVC 材質(絶縁体)PVC 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.51MB)
1本(100m)
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。 種類産業機械用ケーブル リード線(m)両端0.15ずつ 定格電圧(V)300以下 適合規格<PS>E RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。 種類産業機械用ケーブル リード線(m)両端0.15ずつ 定格電圧(V)300以下 適合規格<PS>E
1本
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

VCTFとMVVSの特徴を併せ持っています。電気用品安全法に適合しており300V以下の電圧に対応しています。編組シールド構造により耐ノイズ性に優れています。PS、ABS樹脂に対して非移行性を備えており、色移りの心配がありません。
用途コンピュータ装置間およびその関連機器の電源供給及び信号伝送用。電気音響機器、電気通信機器等への接続用。ノイズの影響を低減させる必要がある機器周辺への電源供給、信号伝送等に。 規格電気用品安全法 定格電圧(V)300以下 材質(シース)耐燃性ポリエチレン 材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン 定格温度(℃)75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.51MB)
1本(100m)
45,980 税込50,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電子機器及び電気機械、FA機器等の電源回路の配線用。 0.3mm2、0.5mm2の2心はリモコン用ケーブルとしても最適。 柔軟性に優れており、加工作業時や配線時の取り扱いが容易。 シースには抗菌性ビニルを採用し、医療・介護、食品関連機器に最適。 シース色は鮮やかなクリアグレーで、内装や設備にもマッチします。 他の色や多心、あるいはシールド付きにもカスタム対応が可能。
クリアグレー(薄灰) 長さ(m)100 絶縁抵抗(MΩ/km)5以上(20℃) 定格電圧(V)300以下 適合規格電気用品安全法 定格温度(℃)60以下 シース色クリアグレー(薄灰) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
6,698 税込7,368
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)