さらに商品を絞り込む
  • 未来工業(9)
  • 富士電線工業(4)
  • 伸興電線(3)
  • 倉茂電工(3)
  • TRUSCO(2)
  • 三ツ星(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • 長岡特殊電線
  • ユーボン(2)
  • エスコ(1)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(2)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

空調・電設資材/電気材料 :「vctf 2-2c」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
CHC300 ビニルキャブタイヤ編組シールド付ケーブル(VCTF-SB) 長岡特殊電線CHC300 ビニルキャブタイヤ編組シールド付ケーブル(VCTF-SB)長岡特殊電線
54,980税込60,478
1本(100m)
6日以内出荷
VCTFとMVVSの特徴を併せ持っています。電気用品安全法に適合しており300V以下の電圧に対応しています。編組シールド構造により耐ノイズ性に優れています。
用途コンピュータ装置間およびその関連機器の電源供給及び信号伝送用。電気音響機器、電気通信機器等への接続用。ノイズの影響を低減させる必要がある機器周辺への電源供給、信号伝送等に。規格電気用品安全法定格電圧(V)300以下材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.51MB)
自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS) 長岡特殊電線自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS)長岡特殊電線
23,980税込26,378特価
1巻
当日出荷から20日以内出荷
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。 2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。種類産業機械用ケーブル
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら