空調・電設資材/電気材料 :「銅線 1.5」の検索結果
600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用
用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
軟銅線(AC)の内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体が。軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです。柔軟性がよく、低損失、高遮蔽で、取り扱いが容易です。1.5C-2VS、3C-2VS、5C-2VS及び1.5D-2V、3D-2Vについては、内部導体に撚線を使用しており、屈曲性が高くなります。特性インピーダンス50Ωと75Ωのポリエチレン絶縁編組形高周波同軸ケーブルです。
試験電圧(V/1分)1000
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)75±3
軟銅線(AC)の内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体が。軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです。柔軟性がよく、低損失、高遮蔽で、取り扱いが容易です。1.5C-2VS、3C-2VS、5C-2VS及び1.5D-2V、3D-2Vについては、内部導体に撚線を使用しており、屈曲性が高くなります。特性インピーダンス50Ωと75Ωのポリエチレン絶縁編組形高周波同軸ケーブルです。
シース色灰
試験電圧(V/1分)1000
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
素線数【内部導体(AC)】:7
特性インピーダンス(Ω)50±2
軟銅線(AC)の内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体が。軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです。柔軟性がよく、低損失、高遮蔽で、取り扱いが容易です。1.5C-2VS、3C-2VS、5C-2VS及び1.5D-2V、3D-2Vについては、内部導体に撚線を使用しており、屈曲性が高くなります。特性インピーダンス50Ωと75Ωのポリエチレン絶縁編組形高周波同軸ケーブルです。
用途高周波機器の接続、内部配線、給電線等に使用されます。又、75Ω系はテレビジョン受信用機器及び関連機器間の接続に使用されます。
仕様【持数×打数】4×24
厚さ(mm)誘電体:1.3、外部導体(AC):0.8
全長(m)100
素線径(mm)0.12【内部導体(AC)】0.5
仕上外径(mm)5.3±0.5
標準条長(m)100
外径(mm)内部導体(AC):0.5、誘電体:3.1、外部導体(AC):3.7
導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4
シース色黒
試験電圧(V/1分)1000
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)【10MHz】42
素線数【内部導体(AC)】:1
特性インピーダンス(Ω)75±3
静電容量(nF/km)【1kHz 】67±4
標準外径(Φmm)5.3
1巻(100m)
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。