絞り込み
ブランド
  • 倉茂電工
  • モノタロウ(5)
  • デンカエレクトロン(29)
  • 協和ハーモネット(7)
  • エスコ(4)
  • RS PRO(90)
  • PANDUIT(パンドウイット)(15)
  • 日星電気(12)
  • 石川特殊電線(2)
  • ABB(1)
  • TRUSCO(18)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(73)
  • StarTech.com(31)
  • Alpha Wire(31)
  • SIEMENS(25)
  • 関西通信電線(22)
  • 長岡特殊電線(15)
  • BELDEN(15)
  • 興和化成(14)
  • 四国電線(14)
  • 日本ジッパーチュービング(14)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(4)
  • 15(2)
  • 20(4)
  • 25(2)
  • 30(4)
  • 35(2)
  • 40(3)
  • 45(2)
  • 50(4)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(2)
  • 200(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材/電気材料 :「編組」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • 編組チューブ
  • 編組線
  • カラー編組チューブ
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シ-ルド付グロ-バルケ-ブル 倉茂電工シ-ルド付グロ-バルケ-ブル倉茂電工
14,980税込16,478
1巻(5m)ほか
8日以内出荷
耐油・耐熱性(Oil resistance, heat resistance)低伝達インピーダンス (250mQ/m以下at30MHz)( シールド付: CE-362SB)
使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30~90※0以下でご使用の際は、 衝撃・ 屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物絶縁体耐熱性ビニル混合物曲げ半径(mm)固定時 : ケーブル外径の4倍以上推奨シールドすずめっき軟銅線編組シース色ライトグレー(内部:黒)導体軟銅集合線撚り合線心を円形により合わせテープ5心以上及び 6mm(2)以上はテープを重ね巻きRoHS指令(10物質対応)対応
細径グロ-バルスタンダ-ドケ-ブル 倉茂電工細径グロ-バルスタンダ-ドケ-ブル倉茂電工
3,798税込4,178
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
定格電圧600定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
多芯ケーブル 8芯 0.2 mm2 シールド有 24 AWG 倉茂電工多芯ケーブル 8芯 0.2 mm2 シールド有 24 AWG倉茂電工
27,980税込30,778
1袋
予約販売
UL、cUL電気用品安全法は適用されないため、信号及び通信回路などの低電流電気回路で使用してください。150 V KVC-36SB FAケーブルエンジニアリング機械などの低電力装置の制御回路での使用に最適 優れた耐油性及び耐熱性のシース材を使用 配線を識別できるため容易な配線作業 耐ノイズ性が求められる場所での使用に適したシールドシールド線の端末処理部分での接地線の取り出しを容易にするためのドレンワイヤ有り
仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:8●断面積:0.2 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:3 A●動作温度 Min:0℃●定格電圧:150 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:113 Ω/km●コード番号:490-2900アズワン品番65-7422-45
多芯ケーブル 10芯 0.2 mm2 シールド有 24 AWG 倉茂電工多芯ケーブル 10芯 0.2 mm2 シールド有 24 AWG倉茂電工
35,980税込39,578
1袋
予約販売
UL、cUL電気用品安全法は適用されないため、信号及び通信回路などの低電流電気回路で使用してください。150 V KVC-36SB FAケーブルエンジニアリング機械などの低電力装置の制御回路での使用に最適 優れた耐油性及び耐熱性のシース材を使用 配線を識別できるため容易な配線作業 耐ノイズ性が求められる場所での使用に適したシールドシールド線の端
仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:10●断面積:0.2 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●導体構成:7/0.18 mm●動作温度 Max:+80℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:113 Ω/kmアズワン品番65-7422-44
細径化 滑性ロボットケーブル(シールド付) 倉茂電工細径化 滑性ロボットケーブル(シールド付)倉茂電工
5,498税込6,048
1巻
9日以内出荷
UL、cUL AWM対応。 耐熱・耐油・耐屈曲性、可動用。 素線径0.08mm可とうより線。 滑性シース・つや消し。 耐ノイズ性。
種類FA用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨、(可動時)ケーブル外径の7.5倍以上推奨材質(シース)すずめっき軟銅線編組材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合使用温度範囲(℃)(固定時)-30~105、(可動時)0~105耐電圧(V/min)AC1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上定格温度(℃)105定格電圧(V)150適合規格UL AWM Style 21795,CSA C22.2 No.210難燃性VW-1,FT1RoHS指令(10物質対応)対応
600V 可動電源用ケーブル 倉茂電工600V 可動電源用ケーブル倉茂電工(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
8日以内出荷
編組導体・耐屈曲性シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)ロボットへの配線(制御用)種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物導体軟銅編組線(中心補強紐入り)
CC-Linkケーブル 倉茂電工CC-Linkケーブル倉茂電工
7,298税込8,028
1巻
当日出荷から8日以内出荷
種類FA用ケーブル芯数(C)3概算質量(kg/km)70材質(外被)耐油・耐熱性ビニル色(絶縁体)青・白・黄特性インピーダンス(Ω)110(5MHz)RoHS指令(10物質対応)対応
600V シールド付可動電源用ケーブル 倉茂電工600V シールド付可動電源用ケーブル倉茂電工
10,980税込12,078
1本
8日以内出荷
しゃへい付き仕様耐ノイズ性編組導体・耐屈曲性シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)ロボットへの配線(制御用)耐ノイズ性要求箇所への配線種類FA用ケーブルしゃへいすずめっき軟銅線編組材質(シース)耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物導体軟銅編組線(中心補強紐入り)RoHS指令(10物質対応)対応
編組線特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材/電気材料
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら