空調・電設資材/電気材料 :「編組」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCT仕様ですので600V回路まで使用することができます。
用途各種制御機器の信号伝送用、電源供給用回路で、ノイズを「遮へい」する必要があるところにお使い下さい。 長さ(m)【1条の概算】1000 試験電圧3000 素線径(mm)0.32 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40以上
1巻(10m)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

定格電圧は300Vですので、広い範囲で使用することができます。 MVV-Sの相当品としても使えます。
用途主に制御機器、及びその関連機器間の信号伝送用に使用します。 長さ(m)【1条の概算】100 試験電圧2000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
1巻(100m)
28,980 税込31,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VCT仕様ですので600V回路まで使用することができます。
用途各種制御機器の信号伝送用、電源供給用回路で、ノイズを「遮へい」する必要があるところにお使い下さい。 長さ(m)【1条の概算】100 試験電圧3000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
1巻(100m)
39,980 税込43,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途地上波デジタル放送・衛星放送・CATVなどの関連機器の接続に適しています。 標準長さ(m)100 内部導体(mm)1.05 概算質量(kg/km)64 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(内部)21.1以下 シース厚(mm)0.95 絶縁体外径(mm)5 外部導体(mm)【打数/持数/素線径】24/4/0.14(編組) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000以上 標準減衰量(dB/km)【10MHz】25【90MHz】67.6【220MHz】109【470MHz】167【710MHz】210【1489MHz】327【2071MHz】399【2681MHz】469【3224MHz】528 特性インピーダンス(Ω)75±3 耐電圧(V/min)1000 静電容量(nF/km)55±3(1KHz)
1巻(100m)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング