空調・電設資材/電気材料 :「CAT5E対応ケーブル」の検索結果

特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CC-Link IEフィールドネットワーク対応の固定配線用(柔軟タイプ)ケーブルです。TIA/EIA-568-C.2(Cat.5e)に準拠しています
用途CC-Link IE用ケーブル 仕様対数:4対 適合規格UL758(AWM)-20276 定格電圧(V)30 材質(シース)難燃・耐油性PVC 材質(絶縁体)ポリエチレン AWG25 難燃性VW-1 シールド遮蔽テープ+編組シールド シース色 導体構成(本/mm)7/0.18 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)6.6 関連資料(0.32MB) 絶縁体外径(Φmm)0.94
1本(10m)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)