1個用埋込スイッチボックス深型取付専用
調光回路用3路スイッチ付
調光したあかるさのまま点滅します。
材質プラスチック・白色
質量(kg)0.2
高さ×幅(mm)120×70
アズワン品番64-9315-61
出幅(mm)20
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
適合リモコン:AE40812E
幅(mm)Φ90
質量(kg)0.3
色白色
穴径(Φmm)埋込:Φ75
定格電圧(V)AC100-AC254
本体プラスチック・白色
使用条件温度5~35度湿度85%以下(ただし結露なきこと)
入数(個)1
出幅(mm)6
調光方式【自動】照度センサによる目標照度維持制御、各モードの目標照度は任意に設定可能※通常モード/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)※接点モード1/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)※接点モード2/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)【手動】(ワイヤレスリモコン)※明/暗キー/任意の明るさに設定可能※シーンキー/あらかじめ記憶させた調光率を1操作で再現※消灯キー/消灯することが可能※調光率指示キー/調光率をダイレクトで指示することが可能
埋込高(mm)126
調光範囲器具側対応範囲によります 上限/下限調光率は任意に設定可能
取付必要高(mm)126
用途屋内専用
幅(mm)235×46
質量(kg)0.2
高さ(mm)32
本体プラスチック
入数(個)1
調光範囲約1~100%
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
調光した明るさのまま点灯できます
仕様3路スイッチ:付
幅(mm)70
質量(kg)0.2
色白色
取付1個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用
高さ(mm)120
備考3A(300W)まで
本体プラスチック・白色
入数(個)1
出幅(mm)20
1個
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
調光した明るさのまま点灯できます
仕様【調光信号】Φ0.9~Φ1.2CPEV(総配線長100m以内)【両切スイッチ】付
幅(mm)116
質量(kg)0.3
色白色
取付2個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用
高さ(mm)120
定格電圧(V)AC100-AC254
本体プラスチック・白色
出力電流(mA)信号:最大250
入数(個)1
出幅(mm)21
調光範囲器具側対応範囲によります
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
用途屋内専用
幅(mm)235×46
質量(kg)0.2
高さ(mm)32
本体プラスチック
入数(個)1
調光範囲約1~100%
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
仕様【調光信号】Φ0.9~Φ1.2CPEV(総配線長300m以内)
幅(mm)116
質量(kg)0.4
色白色
取付2個用スイッチボックス(カバー付)JISC8340取付専用
高さ(mm)120
定格電圧(V)AC100-AC254
本体プラスチック・白色
対応3シーンメモリ対応
出力電流(mA)DALI信号:最大200
入数(個)1
出幅(mm)10
調光範囲器具側対応範囲によります
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
仕様親機 人感センサ付、照度センサ付、設定時間可変型(10秒・1分・4分・15分・30分)
材質プラスチック(シルバー)
幅(mm)80
質量(kg)0.3
高さ(mm)120
アズワン品番64-9315-66
出幅(mm)76
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
仕様自動照明センサスイッチ ON-OFFタイプ、人感センサ付、高気密、照度センサ付、グラスウール敷施工可能型・ブローイング可能型、防雨型、設定時間可変型(10秒・1分・3分・10分)
質量(kg)0.2
取付高(mm)50
埋め込み深さ(mm)50
埋込穴(Φmm)75
1個用埋込スイッチボックス深型取付専用。
10秒・1分・5分の3段階に作動時間を切り替えられます。
モード切替スイッチ(切-自動-連続)の必要に応じた切り替えが簡単にできます。
仕様照度センサ付、手動スイッチ付、設定時間可変型(10秒・1分・5分)
材質プラスチック(白色)
幅(mm)70
質量(kg)0.1
高さ(mm)120
適合径(Φmm)LED照明器具2~70Wまで
アズワン品番64-9314-95
出幅(mm)15
1台
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
仕様自動照明センサスイッチ マルチタイプ、人感センサ付、高気密、照度センサ付、設定照度以下で約10%以下点灯・人体感知時約100%点灯(消費電力比)、断熱施工可能型、防雨型、設定時間可変型(10秒・1分・3分・10分)
質量(kg)0.2
直径(Φmm)100
取付高(mm)50
埋め込み深さ(mm)50
出幅(mm)11
埋込穴(Φmm)75
仕様子機 人感センサ付、照度センサ付、AE 40220 Eに12台まで動作連動可能
材質プラスチック(シルバー)
幅(mm)80
質量(kg)0.2
高さ(mm)120
アズワン品番64-9315-67
出幅(mm)76
1台
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
材質木
幅(mm)185
高さ(mm)225
アズワン品番64-9315-82
出幅(mm)20
1台
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
仕様自動点滅器、照度センサ付
材質プラスチック(シルバー)
幅(mm)80
質量(kg)0.3
高さ(mm)120
アズワン品番64-9315-68
出幅(mm)76
1台
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕
材質(本体)アルミダイカスト
長さ(mm)128
幅(mm)Φ65
色(本体)マットファインホワイト塗装
首振角度(°)90
ランプLED
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)360
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
照射面近接限度(cm)10
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可
材質(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル
長さ(mm)128
幅(mm)Φ65
質量(kg)0.5
色(本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色
首振角度(°)90
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)360
演色指数(Ra)80
照射面近接限度(cm)10
材質【セード】ポリカーボネート (乳白色)
幅(mm)48
型埋込型
備考回転金具挟込式
本体アルミ・ホワイトN93塗装
機能DALI調光調色
別売付属品適合調光器
ランプLED
色温度(K)2700~5000
ランプ寿命40000時間
光源色電球色~昼白色
出幅(mm)1
演色指数(Ra)93
適正電圧(V)100-242
埋込高(mm)83
LED交換不可
調光範囲約1~100%
取付可能天井厚(mm)5~25
幅(mm)25
材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)
取付直付・壁付・床取付
高さ(mm)50
本体アルミ・白色塗装
機能DALI調光調色
別売付属品適合調光器
モード切替【調色】2700~5000K
ランプLED
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
光源色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
適正電圧(V)100-242
LED交換不可
調光範囲約1~100%
仕様送りコネクタ付き
幅(mm)38
全長(mm)1500
質量(kg)1.4
取付直付・壁付・床取付
高さ(mm)39
消費電力(W)41.4
本体アルミ・シルバーアルマイト仕上
機能DALI調光調色
別売付属品適合調光器
モード切替【調色】2700~5000K
ランプLED
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)125.3
皮相電力(VA)【100V】43【200V】44【242V】44
光束(Lm)5190
明るさハイパワー
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
適正電圧(V)100-242
パネルポリカーボネート・乳白色
配光タイプ散光配光
LED交換不可
調光範囲約1~100%
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
仕様送りコネクタ付き
幅(mm)40
材質/仕上【セード】アクリル (乳白色)
取付直付型
高さ(mm)80
備考直付・壁付取付可能、入力1台目には入力コード(別売)が必要です
構造防雨・防湿型
本体アルミ・黒色塗装
保護等級IP65
機能DALI調光調色
別売付属品適合調光器
モード切替【調色】2700~5000K
ランプLED
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
光源色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
適正電圧(V)100-242
LED交換不可
調光範囲約1~100%
幅(mm)25
材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)
取付直付型
高さ(mm)50
備考直付・壁付・床取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能
本体アルミ・白色塗装
機能DALI/PWM調光
別売付属品適合調光器
ランプLED
ランプ寿命40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
LED交換不可
調光範囲約1~100%
幅(mm)32
全長(mm)1509
材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)
質量(kg)1.4
取付直付型
高さ(mm)55
備考直付・壁付取付可能
消費電力(W)23.9
本体アルミ・ホワイトN93塗装
機能DALI調光調色
別売付属品適合調光器
モード切替【調色】2700~5000K
ランプLED
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)95.3
皮相電力(VA)【100V】24【200V】24【242V】25
光束(Lm)2280
演色指数(Ra)93
適正電圧(V)100-242
LED交換不可
調光範囲約1~100%
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
幅(mm)32
全長(mm)1509
材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)
質量(kg)1.4
取付直付型
高さ(mm)55
備考直付・壁付取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能
消費電力(W)22.9
本体アルミ・ホワイトN93塗装
機能DALI/PWM調光
別売付属品適合調光器
ランプLED
ランプ寿命40000時間
皮相電力(VA)【100V】24【200V】24【242V】25
演色指数(Ra)93
LED交換不可
調光範囲約1~100%
機能位相調光
別売付属品適合調光器
ランプLED
ランプ寿命40000時間
明るさJR12V50W相当
適正電圧(V)100
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
調光範囲約1~100%
仕様非調光
質量(kg)0.5
取付直付・壁付・傾斜天井取付可能
高さ(mm)167
タイププラグタイプ
首振角度(°)94
ランプLED
色温度(K)2400
ランプ寿命40000時間
光源色低色温度
本体長さ(mm)130
明るさJR12V50W相当
本体幅(mm)Φ55
回転角度(°)360
演色指数(Ra)92
適正電圧(V)100
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
シリンダー、トランスボックス共に継ぎ目のないソリッドなアルミダイカスト製。アーム部分は最低限の長さで設計し、アームレスでおシンプルなフォルムです。照射面の開口部は極力薄く仕上げ、シャープなデザインと高効率に貢献しています。効果的なバッフルがまぶしさをやわらげ、デザイン空間を邪魔しません。電源ボックスの両断面をフラットに設計することで、連灯した際もピッタリと揃います。また全サイズ同じ断面サイズです。取付プラグは側面に位置していますので、突き合わせた状態でもスポットライトの取り外しが可能です。また直下に向けた際もアーム電源ボックスが邪魔をせず、コンパクト、ハイパワー、ワイド配光を実現しているので、スケルトン空間などでベース照明としてもご使用いただけます。電源ボックスへフラットに収まる新設計の取付プラグによって、ミニマルなデザインが実現。また回転スライドにロック機能を持たせ、地震などの振動でも、プラグが外れ器具が落下することを防ぎます。調光器併用不可。直付・壁付・傾斜天井取付可能。照射近接限度10cm
仕様非調光
その他【光束維持】40000時間
材質/仕上【本体】アルミダイカスト (塗装)
LED交換不可
本体鋼板・白色塗装
別売付属品専用電源ユニット、適合調光器
ランプLED
色温度(K)2700~5000
ランプ寿命40000時間
光源色電球色~昼白色
コネクタ付
出幅(mm)5
演色指数(Ra)83
パネルアクリル・乳白色
埋込高(mm)140
LED交換不可
建築の壁面を照らし上げるハイパワーを実現しながら、発光面のドット感を抑えた屋外用間接照明。
幅(mm)54
カバーアクリル・透明消し
高さ(mm)71
構造防雨型
本体アルミ・黒色塗装
保護等級IP65
機能PWM調光
別売付属品適合調光器
ランプLED
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)93
適正電圧(V)100-242
LED交換不可
調光範囲約1~100%
材質【セード】ポリカーボネート (透明/乳白色パンチングメタル)
幅(mm)40
全長(mm)1200
質量(kg)1.7
取付直付型
高さ(mm)80
備考末端用
消費電力(W)32.4
本体アルミ・白色塗装
機能PWM調光
ランプLED
色温度(K)4000
ランプ寿命40000時間
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)95.3
皮相電力(VA)【100V】33【200V】36【242V】39
光束(Lm)3090
演色指数(Ra)82
適正電圧(V)100-242
LED交換不可
調光範囲約1~100%
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
材質【セード】ポリカーボネート (透明/乳白色パンチングメタル)
幅(mm)40
全長(mm)1200
質量(kg)1.7
取付直付型
高さ(mm)80
備考中間用
消費電力(W)32.4
本体アルミ・白色塗装
機能PWM調光
ランプLED
色温度(K)4000
ランプ寿命40000時間
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)95.3
皮相電力(VA)【100V】33【200V】36【242V】39
光束(Lm)3090
演色指数(Ra)82
適正電圧(V)100-242
LED交換不可
調光範囲約1~100%
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
仕様調光器併用不可
幅(mm)180×115
材質/仕上【セード】強化ガラス (透明)
取付ベースプレート
備考別途キャブタイヤケーブルが必要です。
構造防雨型
機能非調光
ランプLED
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)40
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
LED交換不可
仕様調光器併用不可
幅(mm)Φ100
備考別途キャブタイヤケーブルが必要です。
消費電力(W)10
構造防雨型
機能非調光
ランプLED
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
皮相電力(VA)17
演色指数(Ra)85
適正電圧(V)100
LED交換不可
仕様送りコネクタ付き
幅(mm)40
材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)
取付直付型
高さ(mm)80
本体アルミ・白色塗装
機能DALI調光調色
別売付属品適合調光器
モード切替【調色】2700~5000K
ランプLED
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
光源色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
適正電圧(V)100-242
LED交換不可
調光範囲約1~100%
その他【光束維持】40000時間
材質【本体】アルミダイカスト・塗装【パネル】ガラス・透明(25°、35°)【拡散シート】PET樹脂・乳白色(25°、35°)
消費電力(W)6.1
LED交換不可
仕様送りコネクタ付き
幅(mm)38
全長(mm)600
質量(kg)0.7
取付直付・壁付・床取付
高さ(mm)39
消費電力(W)16.7
本体アルミ・シルバーアルマイト仕上
機能DALI調光調色
別売付属品適合調光器
モード切替【調色】2700~5000K
ランプLED
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)124.2
皮相電力(VA)【100V】17【200V】18【242V】17
光束(Lm)2075
明るさハイパワー
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
適正電圧(V)100-242
パネルポリカーボネート・乳白色
配光タイプ散光配光
LED交換不可
調光範囲約1~100%
1台
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
仕様送りコネクタ付き
幅(mm)38
全長(mm)900
質量(kg)0.9
取付直付・壁付・床取付
高さ(mm)39
消費電力(W)24.7
本体アルミ・シルバーアルマイト仕上
機能DALI調光調色
別売付属品適合調光器
モード切替【調色】2700~5000K
ランプLED
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)126.1
皮相電力(VA)【100V】26【200V】26【242V】27
光束(Lm)3115
明るさハイパワー
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
適正電圧(V)100-242
パネルポリカーボネート・乳白色
配光タイプ散光配光
LED交換不可
調光範囲約1~100%
1台
¥50,980
税込¥56,078
3日以内出荷
幅(mm)25
全長(mm)900
材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)
質量(kg)0.6
取付直付・壁付・床取付
高さ(mm)50
消費電力(W)16.3
本体アルミ・白色塗装
機能DALI調光調色
別売付属品適合調光器
モード切替【調色】2700~5000K
ランプLED
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)123.6
皮相電力(VA)【100V】17【200V】18【242V】17
光束(Lm)2015
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
適正電圧(V)100-242
LED交換不可
調光範囲約1~100%
1台
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。