インダイレクトサークル ダウンライト 本体コイズミ3日以内出荷
幅(mm)Φ160材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)質量(kg)1.1色ホワイトN93備考コネクタ付種類ベース別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間明るさHID35W相当出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ150枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)115照射面近接限度(cm)30LED交換不可照度角45°取付可能天井厚(mm)5~25
エクステリア ユニバーサルダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体 【受注生産品】コイズミ3日以内出荷から31日以内出荷
仕様調光器併用不可幅(mm)Φ90材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面) / 【前面パネル】強化ガラス (透明)質量(kg)0.5備考可動型(40°まで)、営業用浴場使用可能、温泉地での使用不可タイプユニバーサル グレアレス構造防雨・防湿型別売付属品電源ユニットランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色コネクタ付明るさJR12V50W~JDR65W相当出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)164照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
エクステリア ベースダウンライト グレアレス 防雨型 本体コイズミ3日以内出荷から31日以内出荷
材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)タイプベース グレアレス構造防雨型角度(°)【グレアカット】35別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付出幅(mm)4演色指数(Ra)92パネルガラス・透明消し照射面近接限度(cm)30LED交換不可
インダイレクトサークル ダウンライト 本体コイズミ3日以内出荷から31日以内出荷
幅(mm)Φ330材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット部分鏡面)質量(kg)3.1色ホワイトN93備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付種類ベース別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間明るさHID100W相当出幅(mm)3演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ300パネルガラス・透明枠鋼板・ホワイトN93塗装埋込高(mm)215照射面近接限度(cm)30LED交換不可照度角45°取付必要高(mm)215取付可能天井厚(mm)1~35
インダイレクトサークル ダウンライト 調光調色 本体コイズミ31日以内出荷
幅(mm)Φ330材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット部分鏡面)質量(kg)3.1色ホワイトN93備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付種類ベース別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色明るさHID100W相当出幅(mm)3演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ300パネルガラス・透明枠鋼板・ホワイトN93塗装埋込高(mm)143照射面近接限度(cm)30LED交換不可照度角45°取付必要高(mm)215取付可能天井厚(mm)1~35
LEDウォールウォッシャー ダウンライト 本体コイズミ3日以内出荷
幅(mm)Φ160材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)色ホワイトN93種類ウォールウォッシャー別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ150パネルポリカーボネート・透明枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可
シーリングダウンライト 本体 電源ユニット別売別置型コイズミ3日以内出荷
場所を選ばず、どこでも設置可能天井直付はもちろん、別売電源一体ケースをご使用いただき、ボルト吊りやレースウェイへの取付も可能。さまざまな現場状況に対応いたします。※レースウェイへの取付には別途取付金具などが必要です。
幅(mm)Φ170材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)質量(kg)2色ファインホワイト高さ(mm)175角度(°)【グレアカット】15本体アルミダイカスト・ファインホワイト塗装別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付クラス4500Lmクラス明るさHID100W相当演色指数(Ra)83パネルアクリル・乳白色照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売/別置
シーリングダウンライト 本体 電源ユニット別売別置型コイズミ3日以内出荷から31日以内出荷
幅(mm)Φ170材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)質量(kg)2.7色ファインホワイト高さ(mm)235角度(°)【グレアカット】15本体アルミダイカスト・ファインホワイト塗装別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付明るさHID150W相当演色指数(Ra)83パネルアクリル・乳白色照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売/別置
ベースダウンライト グレアレス 防雨型 本体コイズミ3日以内出荷
材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)タイプベース グレアレス構造防雨型別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付出幅(mm)4パネルガラス・透明消し照射面近接限度(cm)30LED交換不可
ウォールウォッシャーダウンライト グレアレス 本体コイズミ3日以内出荷
幅(mm)Φ110材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)質量(kg)0.7色ホワイトN93備考コネクタ付種類ベース グレアレスレンズガラス・透明消し別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間光源色電球色出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ100枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)144照射面近接限度(cm)30LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3