空調・電設資材/電気材料 :「借用書」の検索結果
商品豆知識
質量(kg)0.5
ランプLED
光源寿命40000時間
埋め込み寸法(mm)□100
演色指数(Ra)82
埋込高(mm)73
照射面近接限度(cm)10
取付必要高(mm)78
取付可能天井厚(mm)5~25
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。