8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(枠)アルミダイカスト 色温度(K)2700 光源色電球色+昼白色 光源寿命40000時間 出幅(mm)3 演色指数(Ra)82 照射面近接限度(cm)10
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)アルミダイカスト ランプLED 光源寿命40000時間 出幅(mm)3 演色指数(Ra)82 照射面近接限度(cm)10
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ランプLED 材質(本体)アルミダイカスト 幅(mm)Φ110 出幅(mm)3 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)50 質量(kg)0.4 取付必要高(mm)90(材厚30~40mm未満時)、100(材厚40~50mm時) 演色指数(Ra)82 光源寿命40000時間 仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、別売適合調光器〔AE36745E〕、リニューアルプレート併用不可 照射面近接限度(cm)10 色(本体)ファインホワイト 調光率(%)1~100
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、リニューアルプレート併用不可 質量(kg)0.6 色温度(K)2700 光源色電球色+昼白色 光源寿命40000時間 埋め込み寸法(mm)□100 演色指数(Ra)82 調光の可否 照射面近接限度(cm)10 取付必要高(mm)78(材厚5~13mm未満時)、89(材厚13~25mm時) 調色の可否
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)アルミダイカスト 出幅(mm)3 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82 光源寿命40000時間 照射面近接限度(cm)10 光源色電球色+昼白色
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)0.5 ランプLED 光源寿命40000時間 埋め込み寸法(mm)□100 演色指数(Ra)82 埋込高(mm)73 照射面近接限度(cm)10 取付必要高(mm)78 取付可能天井厚(mm)5~25
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質(本体)アルミダイカスト ランプLED 光源寿命40000時間 出幅(mm)3 演色指数(Ra)82 照射面近接限度(cm)10 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

質量(kg)0.5 光源寿命40000時間 LED一体型 出幅(mm)3 照射距離(m)(近接限度)0.1 演色指数(Ra)82 埋込高(mm)77
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)