2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)7.3 適合調光器/AE36745E(別売) 材質本体/鋼(白色塗装)、アルミ(ブライトシルバー塗装)、前面パネル/アクリル(透明消し) 質量(kg)0.5 直径(Φmm)90 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)188 光源寿命40000時間 照射角(広角)30°以上60°未満 明るさ白熱球60W相当 出幅(mm)7 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)75
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)7.3 適合調光器/AE36745E(別売) 材質本体/鋼(白色塗装)、アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、前面パネル/アクリル(透明消し) 質量(kg)0.5 直径(Φmm)90 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)188 光源寿命40000時間 照射角(広角)30°以上60°未満 明るさ白熱球60W相当 出幅(mm)7 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)75
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)