さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • TRUSCO(1)
  • Panasonic(パナソニック)(586)
  • ODELIC(オーデリック)(382)
  • ENDO(遠藤照明)(95)
  • DAIKO(大光電機)(59)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(52)
  • イチネンTASCO(50)
  • コイズミ
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(44)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    グリーン購入法適合(6)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(17)
  • 10,000-50,000円(32)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

空調・電設資材/電気材料 :「回転」の検索結果

関連キーワード
  • 回転台
  • 回転灯
  • 回転台座
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
高気密SBユニバーサルダウンライト コイズミ高気密SBユニバーサルダウンライトコイズミ
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
仕様適合調光器別売幅(mm)83質量(kg)0.4タイプ可動型(-30°~30°まで)奥行(mm)2時間光束維持:40000時間ランプLED回転角度(°)180演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75照射面近接限度(cm)10調光範囲約1~100%取付可能天井厚(mm)5~25
高気密SBユニバーサルダウンライト コイズミ高気密SBユニバーサルダウンライトコイズミ
8,498税込9,348
1台
6日以内出荷
仕様適合調光器別売幅(mm)110タイプ可動型(35°まで)奥行(mm)3時間光束維持:40000時間ランプLED回転角度(°)355演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)90照射面近接限度(cm)10調光範囲約1~100%取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25
高気密SBユニバーサルダウンライト コイズミ高気密SBユニバーサルダウンライトコイズミ
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
仕様調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)別売適合調光器調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)壁スイッチ光色切替(2700K→3500K→5000K)幅(mm)110質量(kg)0.8タイプ可動型(35°まで)奥行(mm)3時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700|3500|5000回転角度(°)355埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)90照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25
エクステリアスパイクスポット コイズミエクステリアスパイクスポットコイズミ
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
その他14VA(100V)幅(mm)65質量(kg)1.3消費電力(W)8首振角度(°)137時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)196本体長さ(mm)128回転角度(°)360地上高さ(mm)232演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10
エクステリアスポットライト コイズミエクステリアスポットライトコイズミ
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
幅(mm)65高さ(mm)128首振角度(°)90回転角度(°)360照射面近接限度(cm)10
エクステリアスポットライト コイズミエクステリアスポットライトコイズミ
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
首振角度(°)135本体外径(Φmm)150ランプビーム球形LEDランプLDR(別売)器具・セット器具のみ回転角度(°)360
スポットライト コイズミスポットライトコイズミ
3,998税込4,398
1台
6日以内出荷
首振角度(°)90回転角度(°)360
スポットライト コイズミスポットライトコイズミ
4,498税込4,948
1台
6日以内出荷
首振角度(°)90ランプ寿命40000時間本体長さ(mm)159本体幅(mm)Φ120回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10
エクステリアスパイクスポット コイズミエクステリアスパイクスポットコイズミ
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
付属品キャブタイヤケーブル5.0m付質量(kg)1.1時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700本体幅(mm)Φ35回転角度(°)350演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10
エクステリアスパイクスポット コイズミエクステリアスパイクスポットコイズミ
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
その他14VA(100V)幅(mm)65質量(kg)1.8消費電力(W)8首振角度(°)137時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)196ケーブルキャブタイヤケーブル5.0m付本体長さ(mm)128回転角度(°)360地上高さ(mm)232演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10
エクステリアスパイクスポットライト コイズミエクステリアスパイクスポットライトコイズミ
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
仕様キャブタイヤケーブル6.0m付/照射近接限度10cm質量(kg)1.8首振角度(°)90ランプビーム球形LEDランプLDR(別売)埋め込み深さ(mm)173本体長さ(mm)182本体幅(mm)Φ150回転角度(°)330地上高さ(mm)289
スポットライト コイズミスポットライトコイズミ
8,498税込9,348
1台
6日以内出荷
質量(kg)0.3高さ(mm)90首振角度(°)90ランプ寿命40000時間本体長さ(mm)66本体幅(mm)Φ85回転角度(°)360照射面近接限度(cm)10調光範囲約5~100%
スポットライト コイズミスポットライトコイズミ
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
仕様調色範囲:2700K~5000K質量(kg)0.3高さ(mm)90首振角度(°)90色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間本体長さ(mm)66本体幅(mm)Φ85回転角度(°)360演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10調光範囲約5~100%
【ベーシックシリンダー・調光・中角タイプ】スポットライト コイズミ【ベーシックシリンダー・調光・中角タイプ】スポットライトコイズミ
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)128幅(mm)Φ65首振角度(°)90ランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)83調光率(%)1~100照射面近接限度(cm)10
【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト コイズミ【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライトコイズミ
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル長さ(mm)128幅(mm)Φ65質量(kg)0.5(本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10
【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト コイズミ【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライトコイズミ
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)128幅(mm)Φ65質量(kg)0.5(本体)マットブラック塗装首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10
【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト コイズミ【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライトコイズミ
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)128幅(mm)Φ65質量(kg)0.5(本体)マットファインホワイト塗装首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10
【ベーシックシリンダー・調光・光色切替タイプ】スポットライト コイズミ【ベーシックシリンダー・調光・光色切替タイプ】スポットライトコイズミ
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、<調光範囲・調色範囲・光色切替>Fit調色別売専用調光器調光範囲(100~約3%)・調色範囲(2700K~5000K)、別売適合調光器調光範囲(100~約1%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)、壁スイッチ光色切替(2700K→3500K→5000K)、調光には別売専用調光器が必要です材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)148幅(mm)Φ65首振角度(°)90ランプLED(電球色+昼白色)色温度(K)2700LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)82照射面近接限度(cm)10
【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライト コイズミ【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライトコイズミ
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕材質(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル長さ(mm)148幅(mm)Φ65(本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色首振角度(°)90ランプLEDLED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)83調光率(%)1~100照射面近接限度(cm)10
【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライト コイズミ【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライトコイズミ
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ランプLED材質(本体)アルミダイカスト(本体)マットブラック塗装回転角度(°)360首振角度(°)90演色指数(Ra)83仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕照射面近接限度(cm)10長さ(mm)128幅(mm)Φ65LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100
【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライト コイズミ【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライトコイズミ(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)128幅(mm)Φ65(本体)マットファインホワイト塗装首振角度(°)90ランプLEDLED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)83調光率(%)1~100照射面近接限度(cm)10
【小径・非調光タイプ】スポットライト コイズミ【小径・非調光タイプ】スポットライトコイズミ
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可材質(本体)アルミ、(レンズ)ポリカーボネート長さ(mm)95幅(mm)Φ45消費電力(W)3.8首振角度(°)90ランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83照射面近接限度(cm)10
【中角タイプ】ダウンライト コイズミ【中角タイプ】ダウンライトコイズミ
7,898税込8,688
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
ランプLED材質(本体)鋼幅(mm)Φ110出幅(mm)3埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)90取付必要高(mm)90演色指数(Ra)83光源寿命40000時間仕様可動型(内部片側35°回転355°まで)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、別売適合調光器〔AE36745E〕照射面近接限度(cm)10取付可能天井厚(mm)5~25調光率(%)1~100
【広角タイプ】ダウンライト コイズミ【広角タイプ】ダウンライトコイズミ
7,558税込8,314特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様可動型(内部片側35°回転355°まで)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、別売適合調光器〔AE36745E〕材質(本体)鋼幅(mm)Φ110ランプLED光源寿命40000時間出幅(mm)3演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100埋込高(mm)90照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25
【調光調色タイプ】ダウンライト コイズミ【調光調色タイプ】ダウンライトコイズミ
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
仕様可動型(内部片側35°回転355°まで)、傾斜天井に取付可能(55°まで)材質(本体)鋼幅(mm)Φ110質量(kg)0.8色温度(K)2700光源寿命40000時間出幅(mm)3演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)90調光の可否照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25調色の可否
ベーシックシリンダースポットブラケット コイズミベーシックシリンダースポットブラケットコイズミ
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可質量(kg)1.0直径(Φmm)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×128×103首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10
ベーシックシリンダースポットブラケット コイズミベーシックシリンダースポットブラケットコイズミ
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
ランプLED(電球色+昼白色)×2材質(本体)アルミダイカスト回転角度(°)360首振角度(°)90質量(kg)1.1色温度(K)2700演色指数(Ra)82仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能・<調光範囲・調色範囲・光色切替>・Fit調色別売専用調光器・別売適合調光器・壁スイッチ・調光には別売調光器が必要です照射面近接限度(cm)10直径(Φmm)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×148×103LED寿命(時間)40000
ベーシックシリンダースポットブラケット コイズミベーシックシリンダースポットブラケットコイズミ
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ランプLED×2回転角度(°)360首振角度(°)90質量(kg)1.1演色指数(Ra)83仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕照射面近接限度(cm)10直径(Φmm)65LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100調光の可否
エクステリアスポットライト コイズミエクステリアスポットライトコイズミ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質本体:プラスチック、パネル:アクリル(透明内面消し)色温度(K)2700LED一体型LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
エクステリアライト コイズミエクステリアライトコイズミ
9,698税込10,668
1台
5日以内出荷
灯具は縦に120°、横に350°回転できます。灯具が水平方向より下向きに首振りできるため、足元への照射も可能です。
質量(kg)0.6色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
エクステリアライト コイズミエクステリアライトコイズミ
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
灯具は縦に120°、横に350°回転できます。灯具が水平方向より下向きに首振りできるため、足元への照射も可能です。
質量(kg)1.1機能照射近接限度10cm色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型キャブタイヤケーブル(m)5グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
和風照明 コイズミ和風照明コイズミ
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)15.8仕様調光、LED一体型、速結端子付(送りなし)、LED、調光範囲(100~約1%)、下面セードのみa-クリーン、回転金具式適合調光器/AE36745E(別売)材質木製(オイルステイン)、下面セード/アクリル(乳白色)長さ(mm)442幅(mm)442質量(kg)2.6高さ(mm)170色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59.4光束(Lm)940アズワン品番64-9326-28LED寿命(時間)40000明るさFHC28W相当演色指数(Ra)82
和風照明 コイズミ和風照明コイズミ
17,980税込19,778
1台
12日以内出荷
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)15.8仕様調光、LED一体型、速結端子付(送りなし)、LED、白木、調光範囲(100~約1%)、回転金具式、a-クリーン適合調光器/AE36745E(別売)材質アクリル(乳白色)長さ(mm)404幅(mm)404質量(kg)2.2高さ(mm)126色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)80光束(Lm)1265アズワン品番64-9321-45LED寿命(時間)40000明るさFHC28W相当演色指数(Ra)82
和風照明 コイズミ和風照明コイズミ
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、白木、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865Eタイプフランジ色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)82
和風照明 コイズミ和風照明コイズミ
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
葉の幹まで丁寧に描かれた松の白木の桟越しに見せるこだわりの逸品です。
仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、白木、強化和紙模様入、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付、回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E材質下面セード/アクリル(乳白色)、飾/杉柾長さ(mm)633~333幅(mm)□594高さ(mm)208タイプフランジ色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
和風照明 コイズミ和風照明コイズミ
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
長い年月を経たような濃い木目の色合いが、落ち着いた和の空間に調和します。
仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付、回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E材質木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入)、下面セード/アクリル(乳白色)長さ(mm)765~365幅(mm)□556質量(kg)3.4高さ(mm)248タイプフランジ色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
インテリアファン コイズミインテリアファンコイズミ
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
オーソドックスな4枚羽根、灯具なしのインテリアファンです。シンプルなホワイトカラーでモダンテイストのインテリアにもすっきり調和します。
材質鋼(オフホワイト塗装)、羽根/木製(オフホワイト塗装)高さ(mm)325
インテリアファン コイズミインテリアファンコイズミ
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
スピーディな施工が魅力の灯具なしのインテリアファン。シンプルなホワイトカラーが現代的なインテリアに調和します。
材質プラスチック(白色)、羽根/プラスチック(白色)高さ(mm)358
インテリアファン コイズミインテリアファンコイズミ
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
リモコンで操作できる4枚羽根の灯具なしタイプ。狭いお部屋でも取付可能なコンパクトサイズです。
仕様専用リモコン付、回転切替スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、傾斜天井に取付可能(18°まで)質量(kg)4.3直径(Φmm)700高さ(mm)403
インテリアファン コイズミインテリアファンコイズミ
62,980税込69,278
1台
5日以内出荷
本体(モーター)、羽根、灯具がセットになった一体型タイプです。器具高さを抑え、マンションなどの低天井空間でも圧迫感を感じさせない設計です。シンプルモダンテイストのインテリアにおすすめです。
仕様壁スイッチ:全灯→減灯(3灯点灯)、専用リモコン付、回転切替スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(オフホワイト塗装)、羽根/木製(オフホワイト塗装/クリアナチュラル色)、ガラス(乳白色消し)ランプLDA8(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)94.7光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら