空調・電設資材/電気材料 :「地中照明器具」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
消費電力(W)7.3
適合調光器/AE36745E(別売)
材質本体/鋼(白色塗装)、アルミ(ブライトシルバー塗装)、前面パネル/アクリル(透明消し)
質量(kg)0.5
直径(Φmm)90
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)188
光源寿命40000時間
照射角(広角)30°以上60°未満
明るさ白熱球60W相当
出幅(mm)7
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)75
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。