206件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様傾斜天井取付専用(55°まで) 材質 質量(kg)0.2 高さ(mm)11 幅(Φmm)98
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。 直付・壁付・傾斜天井取付可能。
色温度(K)2700 質量(kg)0.4 LED寿命(時間)40000 電球の種類LED
1台
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

いつでもどこでも明るい 虫が寄り付きにくい光 傾斜天井に取付可能(90°まで)
光源寿命40000時間
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

落下防止機構付 傾斜天井の取付可能(90°まで) 傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ。
消費電力(W)24.8 材質/仕上アクリル・白色/上下面セード:アクリル・乳白色/エンドキャップ:プラスチック・白色 質量(kg)2.1 電球LED LED寿命(時間)40000
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
仕様調光、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm 適合調光器/AE36745E(別売) 質量(kg)0.3 タイププラグ 口金E11 ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売) 明るさJDR65W/40W相当 調光の可否別売り調光器にて対応可 調色の可否不可
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

拡散パネルにより、部屋中にやわらかい光を広げるパネルシリーズ。防雨・防湿型。白熱球60w相当の明るさ。
消費電力(W)4.1 取付高(mm)68 光源寿命40000時間 取付可能厚(mm)天井:5~25
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミキッチンライト
エコ商品
傾斜天井に取付可能(90°まで) 傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
材質鋼:白色塗装/アクリル:乳白色 光源寿命40000時間
1本
12,980 税込14,278
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コイズミリビング用ブラケット
エコ商品
Hf蛍光灯と同等の明るさを確保したLEDブラケット。 ハイパワーなブラケットはリビングスペースをムラなくしっかり照らします。 傾斜天井に取付可能(90°まで) 傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
消費電力(W)24.8 材質鋼・白色塗装/アクリル:乳白色 質量(kg)2.1 電球LED LED寿命(時間)40000
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ流し元灯
材質本体:鋼(ファインホワイト塗装)、セード:アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ:プラスチック(ファインホワイト) 色温度(K)5000 点灯方式点灯順序:全灯→消灯 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様LED一体型、直付・壁付取付、全灯→消灯、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ、対面キッチン対応型、コンセント付(容量1000Wまで)、スイッチ付、押込式 材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直付・壁付・傾斜天井取付可能 灯具可動型(180°回転) 照射近接限度10cm
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで) 材質アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し) 質量(kg)0.3 直径(Φmm)130 高さ(mm)40 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
適合調光器/AE36745E(別売) タイプフランジ 仕様調光、速結端子付(送りなし)、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm 明るさJDR65W/40W相当 質量(kg)0.4
1台
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミシーリング
時間光束維持:40000時間 ランプLED 演色指数(Ra)93 調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光
1台
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

消費電力(W)4.2 仕様LEDランプ交換可能型、非調光、傾斜天井取付可能(45°まで)、調光器併用不可 ランプLED電球4.2W(E17)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様LED一体型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、調光器併用不可 質量(kg)0.2 直径(Φmm)120 高さ(mm)30 ランプLED LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途一般住宅用(営業用浴場使用不可) 仕様直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨・防湿型 質量(kg)0.3 直径(Φmm)125 高さ(mm)32 LED一体型 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様傾斜天井に取付可能(45°まで)適合器具質量:5kgまで(傾斜天井に取り付ける場合は3kgまで)キャブタイヤコードΦ6、Φ7適合器具質量:3kgまでキャブタイヤコードΦ3.8適合器具質量:2kgまで 質量(kg)0.1 直径(Φmm)25 高さ(mm)34
1台
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売) 適合調光器/AE36745E(別売) 明るさJDR65W/40W相当
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天壁両用/壁付の場合縦横両用 約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減。
消費電力(W)4.7 仕様化粧ネジ式、絶縁台不要、傾斜天井取付可能(90°まで) 質量(kg)0.8 タイプ直付・壁付両用型、防雨型、縦向き・横向き取付可能型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×325×85 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)78.7 光束(Lm)370 LED寿命(時間)40000 明るさ直管蛍光ランプFL10W相当 演色指数(Ra)82 電球の種類LED
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売) 適合調光器/AE36745E(別売) 明るさJDR65W/40W相当
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミ【浅型】ダウンライト
エコ商品
ランプLED 材質(本体)アルミダイカスト 幅(mm)Φ110 出幅(mm)3 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)36 取付必要高(mm)36 質量(kg)0.3 演色指数(Ra)83 光源寿命40000時間 仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、調光器併用不可 照射面近接限度(cm)10 取付可能天井厚(mm)5~25 グリーン購入法適合
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可 材質(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル 長さ(mm)128 幅(mm)Φ65 質量(kg)0.5 (本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色 首振角度(°)90 LED寿命(時間)40000 回転角度(°)360 演色指数(Ra)80 照射面近接限度(cm)10
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

厚みのある透明アクリルセード採用により、高級感を感じさせるデザインです。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで) 材質アルミダイカスト(白色塗装)、外セード/アクリル(透明)、内セード/アクリル(乳白色) 質量(kg)0.3 直径(Φmm)130 高さ(mm)40 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプLED×2 回転角度(°)360 首振角度(°)90 質量(kg)1.1 演色指数(Ra)83 仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕 照射面近接限度(cm)10 直径(Φmm)65 LED寿命(時間)40000 調光率(%)1~100 調光の可否
1個
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質(本体)アルミダイカスト ランプLED 光源寿命40000時間 出幅(mm)3 演色指数(Ra)82 照射面近接限度(cm)10
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様可動型(内部片側35°回転355°まで)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、別売適合調光器〔AE36745E〕 材質(本体)鋼 幅(mm)Φ110 ランプLED 光源寿命40000時間 出幅(mm)3 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 埋込高(mm)90 照射面近接限度(cm)10 取付必要高(mm)90 取付可能天井厚(mm)5~25
1個
特価
7,558 税込8,314
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで) 質量(kg)0.3 直径(Φmm)130 高さ(mm)40 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナチュラルな拡散光で、空間全体をやわらかな光で照らすスタンダードでハイパワーなシリーズ。 断熱施工された医院や店舗併設住宅のベースライトとして施工可能です。 傾斜天井に取付可能(55°まで)
消費電力(W)15.5 埋込穴(Φmm)150 材質アルミダイカスト・ファインホワイト塗装 質量(kg)0.8 電球LED 光源寿命40000時間 明るさFHT32W相当
1個
7,998 税込8,798
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ流し元灯
傾斜天井に取付可能(90°まで) 縦向き・横向き取付可能型
材質/仕上アルミダイカスト/アクリル:乳白色消し 質量(kg)0.8 光源寿命40000時間
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スペースの取りにくいキッチン、流し元に対応したコンパクトな流し元灯です。 傾斜天井に取付可能(90°まで)
消費電力(W)8.5 材質/仕上アクリル・乳白色・ホワイト 質量(kg)0.5 色温度(K)5000 光源寿命40000時間
1台
7,998 税込8,798
8日以内出荷

仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕 材質(本体)アルミダイカスト 長さ(mm)128 幅(mm)Φ65 (本体)マットファインホワイト塗装 首振角度(°)90 ランプLED LED寿命(時間)40000 回転角度(°)360 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 照射面近接限度(cm)10
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。
消費電力(W)6 適合調光器/AE36745E(別売) 色温度(K)2700 明るさJDR65W相当 演色指数(Ra)83
1台
6,798 税込7,478
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

消費電力(W)34.2 仕様LED一体型、SB形、傾斜天井に取付可能(55°まで)、a-クリーン 材質アルミ(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色)、エンドキャップ/プラスチック(ホワイト) 長さ(mm)1215 幅(mm)75 質量(kg)2.6 タイプFHF32W相当 取付高(mm)75 埋め込み深さ(mm)75 光源寿命40000時間 出幅(mm)5 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)1200×65
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可 材質(本体)アルミダイカスト 長さ(mm)128 幅(mm)Φ65 質量(kg)0.5 (本体)マットブラック塗装 首振角度(°)90 LED寿命(時間)40000 回転角度(°)360 演色指数(Ra)80 照射面近接限度(cm)10
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

和テイストの吹き抜け空間や玄関まわりを演出するあかり。 掛軸や生け花、置物などを引き立てるあかりです。 傾斜天井に取付可能(90°まで) 縦向き・横向き取付可能型
消費電力(W)10.7 材質鋼:白色/アクリル:乳白 質量(kg)0.7 電球LED 光源寿命40,000時間
1本
5,598 税込6,158
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズによる制御で、空間をメリハリのある光で照らすレンズシリーズ。 光だまりの演出が可能なピンホールタイプです。 傾斜天井に取付可能(55°まで)
消費電力(W)7.3 質量(kg)0.4 電球LED 色温度(K)2700 光源寿命40000時間
1個
6,398 税込7,038
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルコンパクトデザインのスポットライトです。
消費電力(W)11.5 適合調光器/AE36745E(別売) 質量(kg)1.2 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 明るさJDR85W相当 演色指数(Ra)82
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)7.5 仕様直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、縦付・横付可能型、防雨型、表ネジ式 材質アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し) 幅(mm)114 質量(kg)0.8 高さ(mm)325 奥行(mm)85 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)82
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)