空調・電設資材/電気材料 :「工事用 照明器具」の検索結果
長寿命でコンパクトなフォルムを実現。光ムラのない明るさで、表示面がくっきり見やすいLED採用の高輝度誘導灯です。高い省エネ性能とともに、明るく見やすい表示を実現。環境に配慮した水銀レス仕様、アース線工事不要で設置も簡単です。
消費電力(W)2.7
質量(kg)1.3
材質(本体)ポリカーボネート(白色)
長寿命でコンパクトなフォルムを実現。光ムラのない明るさで、表示面がくっきり見やすいLED採用の高輝度誘導灯です。高い省エネ性能とともに、明るく見やすい表示を実現。環境に配慮した水銀レス仕様、アース線工事不要で設置も簡単です。
材質(本体)ポリカーボネート(白色)
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。
手元が明るく作業しやすい。
明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)6
仕様押込式
付属品コンセント付(容量1000Wまで)
質量(kg)0.5
タイプFL15W相当
スイッチスイッチ付(全光→消灯)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×60×98
色温度(K)5000
取付け方法電気工事必要
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)74.6
光源寿命40000時間
光束(Lm)470
演色指数(Ra)80
取付面位置直付・壁面
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。
手元が明るく作業しやすい。
明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)10.2
仕様押込式
付属品コンセント付(容量1000Wまで)
質量(kg)0.9
タイプFL20W相当
スイッチスイッチ付(全光→消灯)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98
色温度(K)5000
取付け方法電気工事必要
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)69.6
光源寿命40000時間
光束(Lm)710
演色指数(Ra)80
取付面位置直付・壁面
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
省エネタイプのLED外玄関灯
白熱球40W相当の明るさ
防雨型
光センサー付き
配線工事必要
消費電力(W)7
仕様表ネジ式、絶縁台不要、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、人感センサ付タイマー付きON-OFFタイプ
材質プラスチック・黒色塗料、セード:アクリル・乳白色
質量(kg)0.9
タイプ壁付専用型、防雨型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×301×87
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)34.2
光束(Lm)240
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
LED和風シーリングライトです。 段調光タイプ。
ペンダント点灯順序
ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。
工事不要の簡単取り付け
天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類LED
消費電力(W)36
仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー
付属品リモコン
適合(畳数)~8畳
材質枠:白木、内セード:強化和紙
幅(mm)509
質量(kg)2.5
高さ(mm)168
スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)
適合範囲~8畳
コード長さ(mm)400
色温度(K)2700~6500
取付け方法簡単取付(工具不要)
光源色昼光色+電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)107.4
光束(Lm)3869
LED寿命(時間)40000
調光方式LED保安灯5段階調光
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
調光の可否可
適用畳数8畳
スイッチ種類壁スイッチ
1台
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
LED和風シーリングライトです。 調光・調色が可能。リモコン搭載。
ペンダント点灯順序
ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。
工事不要の簡単取り付け
天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類LED
消費電力(W)48.8
仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー
付属品リモコン
適合(畳数)~12畳
材質枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入
幅(mm)520
質量(kg)2.4
高さ(mm)195
スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)
適合範囲~12畳
コード長さ(mm)400
色温度(K)2700~6500
取付け方法簡単取付(工具不要)
光源色昼光色+電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)101.4
光束(Lm)4949
LED寿命(時間)40000
調光方式LED保安灯5段階調光
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
調光の可否可
適用畳数12畳
スイッチ種類壁スイッチ
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
消費電力(W)20
仕様電気工事不要タイプ
質量(kg)5.9
高さ(mm)345
ランプLED電球2.5W(E26)
色温度(K)2700
幅(Φmm)545
光源寿命20,000時間
灯数8
演色指数(Ra)80
調光の可否否
LED交換可
材質本体:鋼(クロムメッキ)、飾:ガラス(透明)
ランプLED電球4.0W(E17)
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)80
調光の可否否
LED交換可
材質枠:白木、セード:アクリル(乳白色)
長さ(mm)556
幅(mm)556
質量(kg)2.7
高さ(mm)127
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
消費電力(W)2.5
材質本体:鋼(シャンパンシルバー塗装)、セード:ガラス(透明)、飾:天然皮革
ランプLED電球2.5W(E26)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)20000
演色指数(Ra)80
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
材質セード:アクリル(乳白色)
長さ(mm)580
幅(mm)580
質量(kg)3
高さ(mm)128
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
材質枠:木製(ウェンゲ色塗装)、セード:アクリル(乳白色)
質量(kg)2.6
直径(Φmm)566
高さ(mm)141
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
材質セード:アクリル(乳白色シルク印刷)、飾:アクリル(透明)
質量(kg)2.2
直径(Φmm)560
高さ(mm)132
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
材質セード:アクリル(乳白色シルク印刷)
質量(kg)2.1
直径(Φmm)664
高さ(mm)148
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
材質アクリル(乳白色)
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
長さ(mm)556
幅(mm)556
質量(kg)2.9
高さ(mm)130
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
材質セード:アクリル(乳白色和紙模様入)
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
質量(kg)3.3
直径(Φmm)852
高さ(mm)116
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
材質枠:アクリル(透明)、セード:アクリル(乳白色)、飾:プラスチック(クロムメッキ)
質量(kg)3.6
直径(Φmm)648
高さ(mm)103
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
消費電力(W)2.5
質量(kg)0.5
ランプLED電球2.5W(E26)
材質(フレーム)鋼(マットブラック塗装)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)20000
演色指数(Ra)80
消費電力(W)5.8
長さ(mm)1300~600
質量(kg)1
直径(Φmm)113
高さ(mm)263
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
消費電力(W)4.8
材質本体:鋼(マットファインホワイト塗装)、セード:ガラス(吹付和紙加工)
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.5
直径(Φmm)118
高さ(mm)98
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
点灯方式壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
材質本体:鋼(ファインホワイト塗装)、セード:アクリル(和紙模様入)、飾:プラスチック(透明)
長さ(mm)1300~550
質量(kg)2.4
直径(Φmm)580
高さ(mm)200
ランプLED(電球色)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
材質枠:白木、セード:プラスチック(和紙入)、飾:杉柾
長さ(mm)634~254
幅(mm)□516
高さ(mm)180
ランプLED(LED保安灯付)
色温度(K)5000
点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
材質枠:白木、セード:強化和紙、下面セード:アクリル(乳白色)
長さ(mm)600~300
幅(mm)□598
高さ(mm)157
ランプLED(LED保安灯付)
色温度(K)5000
点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
直径(Φmm)560
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
直径(Φmm)668
高さ(mm)133
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
材質枠:白木、セード:アクリル強化不織布、飾:強化和紙(シルク印刷)
長さ(mm)556
幅(mm)556
質量(kg)2.3
高さ(mm)138
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
ランプLED(LED保安灯付)
色温度(K)5000
点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
消費電力(W)7.8
仕様LEDランプ交換可能型、非調光、電気工事不要タイプ、灯具可動型、調光器併用不可
質量(kg)1.5
ランプLED電球60形相当(E26)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)84
消費電力(W)2.5
ランプLED電球2.5W(E26)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)20000
演色指数(Ra)80
消費電力(W)5.8
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.5
直径(Φmm)100
高さ(mm)80
ランプLED
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
消費電力(W)6.3
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.8
直径(Φmm)57
高さ(mm)340
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
消費電力(W)2.5
仕様LEDランプ交換可能型、非調光、フランジタイプ、電気工事不要タイプ、高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、埋込ローゼット・フル引掛ローゼット取付不可、調光器併用不可
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.8
ランプLED電球2.5W(E26)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)20000
演色指数(Ra)80
材質枠:杉柾、セード:アクリル(和紙入)、下面セード:アクリル(乳白色)
長さ(mm)623~473
高さ(mm)238
ランプLED(LED保安灯付)
色温度(K)5000
点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。