LED和風ペンダントコイズミ4日以内出荷
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)32材質枠:プラスチック/木・焼杉風、内セード:強化和紙幅(mm)482高さ(mm)196奥行(mm)482適合範囲~8畳用本体質量(g)2200色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)3775LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否可
シーリングライトコイズミ6日以内出荷
長さ(mm)640幅(mm)640質量(kg)3高さ(mm)133範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)ランプLED(電球色+昼光色)色温度(K)2700点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)82
LED小型シーリングコイズミ5日以内出荷
深みのあるウォールナット色の木飾りが空間に落ち着きと高級感を演出!
電球の種類LED消費電力(W)7.2仕様らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン材質セード:アクリル・乳白色幅(mm)360質量(kg)1高さ(mm)133取付方式簡単取付(工具不要)色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5光束(Lm)810LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)82調光の可否否
ペンダントライトコイズミ5日以内出荷
天然木の素材感が印象的なペンダントです。ガラス消し仕上げの明度は重厚感をやわらげ、それぞれの素材の良さがいっそう引き立ちます。
消費電力(W)6.6仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、ウォールナット、高さ調整可能型材質ガラス(透明一部消し)長さ(mm)1300~300質量(kg)0.7直径(Φmm)85高さ(mm)340タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)70.4光束(Lm)465アズワン品番64-9326-49LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
ペンダントライトコイズミ5日以内出荷
天然木の素材感が印象的なペンダントです。ガラス消し仕上げの明度は重厚感をやわらげ、メープルのやさしい風合いが、ナチュラルな空間にとけ込みます。
消費電力(W)6.6材質ガラス(透明一部消し)直径(Φmm)85高さ(mm)340コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)70.4光束(Lm)465LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
ペンダントライトコイズミ5日以内出荷
天然木の素材感が印象的なペンダントです。ガラス消し仕上げの明度は重厚感をやわらげ、それぞれの素材の良さがいっそう引き立ちます。
消費電力(W)6.6仕様LED一体型、ウォールナット、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型材質ガラス(透明一部消し)長さ(mm)1300~800質量(kg)0.7直径(Φmm)85高さ(mm)340タイププラグコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)70.4光束(Lm)465アズワン品番64-9318-85LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
ペンダントライトコイズミ5日以内出荷
天然木の素材感が印象的なペンダントです。ガラス消し仕上げの明度は重厚感をやわらげ、メープルの優しい風合いが、ナチュラルな空間に溶け込みます。
消費電力(W)6.6仕様LED一体型、メープル、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型材質ガラス(透明一部消し)長さ(mm)1300~800質量(kg)0.7直径(Φmm)85高さ(mm)340タイププラグコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)70.4光束(Lm)465アズワン品番64-9318-84LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
ペンダントライトコイズミ5日以内出荷
天然木ウォールナットの質感をたっぷり感じていただけるペンダントです。重厚なダイニングテーブルと組み合わせても、互いに存在感を引き立てます。木の端面には斜めカットを施し重厚感を和らげます。天然目の作る木目や色柄の自然な姿が魅力です。
消費電力(W)6.6仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、ウォールナット、高さ調整可能型材質ガラス(透明)、鋼(黒色塗装)長さ(mm)1300~800質量(kg)0.8直径(Φmm)85高さ(mm)340タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.9光束(Lm)290アズワン品番64-9326-57LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
ペンダントライトコイズミ5日以内出荷
天然木ウォールナットの質感をたっぷり感じていただけるペンダントです。重厚なダイニングテーブルと組み合わせても、互いに存在感を引き立てます。木の端面には斜めカットを施し重厚感を和らげます。天然目の作る木目や色柄の自然な姿が魅力です。
消費電力(W)6.6仕様LED一体型、速結端子付(送り付)、断熱施工(ブローイング・マット敷工法)高気密対応型、傾斜天井に取付可能(55°まで)、ウォールナット、高さ調整可能型材質ガラス(透明)、鋼(黒色塗装)長さ(mm)1300~800質量(kg)1直径(Φmm)85高さ(mm)340タイプ埋込取付コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)100光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.9光束(Lm)290アズワン品番64-9326-56LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75
ペンダントライトコイズミ5日以内出荷
天然木メープルの質感をたっぷり感じていただけるペンダントです。シンプルなナチュラル空間から上質なモダン空間まで、幅広くコーディネートを楽しんでいただけます。木の端面には斜めカットを施し重厚感を和らげます。天然目の作る木目や色柄の自然な姿が魅力です。
消費電力(W)6.6仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、メープル、高さ調整可能型材質ガラス(透明)、鋼(白色塗装)長さ(mm)1300~800質量(kg)0.8直径(Φmm)85高さ(mm)340タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.9光束(Lm)290アズワン品番64-9326-55LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
ペンダントライトコイズミ5日以内出荷
天然木メープルの質感をたっぷり感じていただけるペンダントです。シンプルなナチュラル空間から上質なモダン空間まで、幅広くコーディネートを楽しんでいただけます。木の端面には斜めカットを施し重厚感を和らげます。天然目の作る木目や色柄の自然な姿が魅力です。
消費電力(W)6.6仕様LED一体型、速結端子付(送り付)、断熱施工(ブローイング・マット敷工法)高気密対応型、傾斜天井に取付可能(55°まで)、メープル、高さ調整可能型材質ガラス(透明)、鋼(白色塗装)長さ(mm)1300~800質量(kg)1直径(Φmm)85高さ(mm)340タイプ埋込取付コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)100光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.9光束(Lm)290アズワン品番64-9326-54LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75
ペンダントライトコイズミ5日以内出荷
天然木ウォールナットの質感をたっぷり感じていただけるペンダントです。重厚なダイニングテーブルと組み合わせても互いに存在感を引き立てます。
消費電力(W)6.6仕様LED一体型、ウォールナット、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明)長さ(mm)1300~800質量(kg)0.8直径(Φmm)85高さ(mm)340タイププラグコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.9光束(Lm)290アズワン品番64-9318-89LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
ペンダントライトコイズミ5日以内出荷
天然木メープルの質感をたっぷり感じていただけるペンダントです。シンプルなナチュラル空間から上質なモダン空間まで、幅広くコーディネートを楽しんでいただけます。
消費電力(W)6.6仕様LED一体型、メープル、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型材質鋼(白色塗装)、ガラス(透明)長さ(mm)1300~800質量(kg)0.8直径(Φmm)85高さ(mm)340タイププラグコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.9光束(Lm)290アズワン品番64-9318-88LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
ペンダントライトコイズミ5日以内出荷
メープルの木飾からの間接光が、室内にアクセントをあたえます。木の良さを表現するため、シンプルかつリソッドなデザインとしています。
消費電力(W)6.2仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型長さ(mm)1300~600質量(kg)0.9直径(Φmm)180高さ(mm)150タイププラグコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.2光束(Lm)355LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
ペンダントライトコイズミ5日以内出荷
メープルの木飾からの間接光が、室内にアクセントをあたえます。木の良さを表現するため、シンプルかつリソッドなデザインとしています。
消費電力(W)6.2仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、高さ調整可能型長さ(mm)1300~600質量(kg)0.9直径(Φmm)180高さ(mm)150タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.2光束(Lm)355LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
ペンダントライトコイズミ5日以内出荷から7日以内出荷
レッドオークの木飾からの間接光が、室内にアクセントをあたえます。木の良さを表現するため、シンプルかつリソッドなデザインとしています。
消費電力(W)6.2仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型長さ(mm)1300~600質量(kg)0.9直径(Φmm)180高さ(mm)150タイププラグコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.2光束(Lm)355LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
ペンダントライトコイズミ5日以内出荷
レッドオークの木飾からの間接光が、室内にアクセントをあたえます。木の良さを表現するため、シンプルかつリソッドなデザインとしています。
消費電力(W)6.2仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、高さ調整可能型長さ(mm)1300~600質量(kg)0.9直径(Φmm)180高さ(mm)150タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.2光束(Lm)355LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
ペンダントライトコイズミ5日以内出荷から7日以内出荷
ウォールナットの木飾からの間接光が、室内にアクセントをあたえます。木の良さを表現するため、シンプルかつリソッドなデザインとしています。
消費電力(W)6.2長さ(mm)1300~600質量(kg)0.9直径(Φmm)180高さ(mm)150タイププラグコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.2光束(Lm)355LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
ペンダントライトコイズミ5日以内出荷
ウォールナットの木飾からの間接光が、室内にアクセントをあたえます。木の良さを表現するため、シンプルかつリソッドなデザインとしています。
消費電力(W)6.2仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、高さ調整可能型長さ(mm)1300~600質量(kg)0.9直径(Φmm)180高さ(mm)150タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.2光束(Lm)355LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82
ペンダントライトコイズミ5日以内出荷
乳白色の下面セードがやさしくテーブルを照らし出し、二重のセードから漏れる光は各々の木の素材感を強調し、存在感を生み出します。
消費電力(W)15.5仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、高さ調整可能型長さ(mm)1300~300質量(kg)2.4直径(Φmm)320高さ(mm)190タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.9光束(Lm)665LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)82
別売部品コイズミ5日以内出荷
材質木幅(mm)185高さ(mm)225アズワン品番64-9315-82出幅(mm)20
ダウンライトコイズミ5日以内出荷
消費電力(W)7.3適合調光器/AE36745E(別売)材質本体/鋼(白色塗装)、アルミ(ブライトシルバー塗装)、前面パネル/アクリル(透明消し)質量(kg)0.5直径(Φmm)90色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)188光源寿命40000時間照射角(広角)30°以上60°未満明るさ白熱球60W相当出幅(mm)7演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)75
ダウンライトコイズミ5日以内出荷
消費電力(W)7.3適合調光器/AE36745E(別売)材質本体/鋼(白色塗装)、アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、前面パネル/アクリル(透明消し)質量(kg)0.5直径(Φmm)90色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)188光源寿命40000時間照射角(広角)30°以上60°未満明るさ白熱球60W相当出幅(mm)7演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)75
エクステリア ポーチ灯コイズミ当日出荷
材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明泡入り消し)幅(mm)180色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80
シャンデリアコイズミ5日以内出荷
ナチュラルウッドのやさしい木の質感が、自然素材を基調としたインテリアにフィット。リラックスできるコーディネートに適しています。
仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)、飾/木製(ナチュラルウッド色)高さ(mm)187ランプLDA8(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
シャンデリアコイズミ5日以内出荷
深みのあるシックブラウンの木飾りが、落ち着きと上質感を演出。ゆったりとしたくつろぎの時間を照らすあかりです。
仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(ホワイトブロンズメッキ)、ガラス(乳白色消し)、飾/木製(シックブラウン色)高さ(mm)187ランプLDA8(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
シャンデリアコイズミ5日以内出荷
味わい深いヴィンテージ空間に自然となじむアイアン風仕上げの金属パーツに木飾りが映えるデザインです。インテリアへのこだわりを満たすアイテムです。
消費電力(W)19.6幅(mm)830×190ランプLDA5(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.1光源寿命40,000時間明るさ白熱球60W×4灯相当灯数4演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1415
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
直線ラックネグロス電工税込¥15,378~¥13,980~