商品豆知識
厚みのあるアクリル素材を採用。透明外セードと乳白色の内セードをバランスよく配置し質感とグレード感を高めました。
仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式
材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、外セード/アクリル(透明)、内セード/アクリル(乳白色)
質量(kg)0.6
直径(Φmm)158
高さ(mm)70
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)82
消費電力(W)15.6
仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、営業用浴場使用可能、器具外結線専用型、防雨・防湿型、ねじ込式
材質アルミ(ダークグレーメタリック塗装)、ガラス(乳白色・飛散防止コーティング)
質量(kg)3.7
直径(Φmm)310
奥行(mm)139
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)43.9
光源寿命40000時間
光束(Lm)685
アズワン品番64-9328-17
適合ランプLDA8(E26)×2
演色指数(Ra)80
電球の種類電球形LED
従来光源白熱球100W相当
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
消費電力(W)4.4
仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、営業用浴場使用可能、器具外結線専用型、防雨・防湿型、ねじ込式
質量(kg)1.6
直径(Φmm)200
奥行(mm)127
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)51.1
光源寿命40000時間
光束(Lm)225
適合ランプLDA4(E17)
演色指数(Ra)84
電球の種類電球形LED
従来光源白熱球40W相当
消費電力(W)15.6
仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、営業用浴場使用可能、器具外結線専用型、防雨・防湿型、ねじ込式
材質アルミ(黒色塗装)、ガラス(乳白色・飛散防止コーティング)
質量(kg)3.7
直径(Φmm)310
奥行(mm)139
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)43.9
光源寿命40000時間
光束(Lm)685
アズワン品番64-9328-16
適合ランプLDA8(E26)×2
演色指数(Ra)80
電球の種類電球形LED
従来光源白熱球100W相当
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
営業用浴場使用可能。
仕様防雨・防湿型
仕上コーティング
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
電球の種類LED
調光の可否否
LED交換可
材質(本体)鋼、(セード)プラスチック
色(本体)ファインホワイト塗装、(セード)乳白色消し
点灯方式全灯→消灯
色温度(K)2700
演色指数(Ra)84
光源寿命40000時間
仕様調光器併用不可
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。