その他蓄電池容量20分
材質【本体】ポリカーボネート・白色【カバー】アクリル・透明【取付金具】ステンレス
ランプLED
蓄電池タイプニッケル水素電池
パネル(適合)AR54540E~AR54547E
消費電力(W)9.4
仕様LED一体型、非調光、防雨型、直付・壁付両用取付、階段通路誘導灯として使用可能、非常時は約75%点灯、調光器併用不可
材質本体:アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、セード:ガラス(乳白色消し)
質量(kg)3.2
高さ(mm)110
対応100~242V対応
幅(Φmm)280
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)85
非常灯評定番号LALE-024
階段通路誘導灯として使用可能。
非常時は約75%点灯。
消費電力(W)9.4
仕様LED一体型、非調光、防雨型、100~242V対応タイプ
幅(mm)□240
質量(kg)4.5
型式認可番号3AE-1073
光源寿命40000時間
出幅(mm)110
演色指数(Ra)83
非常灯評定番号LALE-024
用途100V専用タイプ
仕様LED一体型、非調光
材質鋼(白色塗装)
幅(mm)480
容量蓄電池容量20分
高さ(mm)260
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。