空調・電設資材/電気材料 :「軒下 天井」の検索結果
材質本体:アルミダイカスト(ブライトシルバー塗装)、セード:アクリル(乳白消し)
幅(mm)243
色温度(K)2700
演色指数(Ra)82
消費電力(W)7.6
仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式
質量(kg)0.9
直径(Φmm)325
高さ(mm)105
LED寿命(時間)40000
明るさFCL20W相当
演色指数(Ra)82
用途一般住宅用(営業用浴場使用不可)
消費電力(W)9.6
仕様LED一体型、非調光、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、絶縁台不要
材質本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)125
高さ(mm)32
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
消費電力(W)10.3
仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式
質量(kg)0.9
直径(Φmm)325
高さ(mm)105
LED寿命(時間)40000
明るさFCL30W相当
演色指数(Ra)82
消費電力(W)4.9
仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式
材質アルミ(ウォームシルバー塗装)、ガラス(乳白色)
質量(kg)0.7
直径(Φmm)109
高さ(mm)178
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)78.5
光束(Lm)385
アズワン品番64-9324-73
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
質量(kg)1.2
直径(Φmm)360
高さ(mm)135
LED寿命(時間)40000
タイプユニバーサル グレアレス
構造防雨・防湿型
ランプLED
ランプ寿命40000時間
コネクタ付
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5~25
幅(mm)Φ58
材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面)
質量(kg)0.2
備考傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可
タイプウォールウォッシャー グレアレス
構造防雨・防湿型
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
ランプ寿命40000時間
コネクタ付
出幅(mm)3
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)Φ50
パネルアクリル・乳白色
埋込高(mm)95
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5~25
幅(mm)Φ58
材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面)
質量(kg)0.2
備考傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可
タイプベース グレアレス
構造防雨・防湿型
角度(°)【コーングレアカット】35
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
ランプ寿命40000時間
コネクタ付
明るさJDR65~40W相当
出幅(mm)3
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)Φ50
パネルガラス・透明
枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
埋込高(mm)98
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5~25
材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット)
タイプベース 深型
構造防雨型
角度(°)【グレアカット】25
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
ランプ寿命40000時間
コネクタ付
出幅(mm)4
演色指数(Ra)92
パネルガラス・透明消し
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5~25
材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット)
タイプベース 深型
構造防雨型
角度(°)【グレアカット】25
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
ランプ寿命40000時間
コネクタ付
出幅(mm)4
演色指数(Ra)83
パネルガラス・透明消し
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)
タイプベース グレアレス
構造防雨型
角度(°)【グレアカット】35
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
ランプ寿命40000時間
コネクタ付
出幅(mm)4
演色指数(Ra)92
パネルガラス・透明消し
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
材質/仕上【コーン】アルミダイカスト (マットブラック塗装)
タイプウォールウォッシャー
構造防雨型
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
ランプ寿命40000時間
コネクタ付
出幅(mm)7
演色指数(Ra)92
パネルポリカーボネート・乳白色
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5~25
材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット)
タイプベース 深型
構造防雨型
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
ランプ寿命40000時間
コネクタ付
出幅(mm)4
演色指数(Ra)83
パネルガラス・透明消し
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
幅(mm)Φ85
材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット)
質量(kg)0.4
備考軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可
タイプベース 深型
構造防雨型
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
ランプ寿命40000時間
コネクタ付
配光角度(°)40 (広角配光)
出幅(mm)4
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)Φ75
パネルガラス・透明消し
埋込高(mm)102
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5~25
材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)
タイプベース グレアレス
構造防雨型
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
ランプ寿命40000時間
コネクタ付
出幅(mm)4
パネルガラス・透明消し
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。