型ユニバーサル グレアレス
首振角度(°)30
ランプLED
ランプ寿命40000時間
出幅(mm)2
演色指数(Ra)92
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5~25
タイプユニバーサル グレアレス
構造防雨・防湿型
ランプLED
ランプ寿命40000時間
コネクタ付
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5~25
幅(mm)Φ170
材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)
質量(kg)2.7
色ファインホワイト
高さ(mm)235
角度(°)【グレアカット】15
本体アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
別売付属品適合調光器
ランプLED
ランプ寿命40000時間
コネクタ付
明るさHID150W相当
演色指数(Ra)83
パネルアクリル・乳白色
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
電源ユニット別売/別置
場所を選ばず、どこでも設置可能。天井直付はもちろん、別売電源一体ケースをご使用いただき、ボルト吊りやレースウェイへの取付も可能。さまざまな現場状況に対応いたします。※レースウェイへの取付には別途取付金具などが必要です。
幅(mm)Φ170
材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)
質量(kg)2
色ファインホワイト
高さ(mm)175
角度(°)【グレアカット】15
本体アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
別売付属品適合調光器
ランプLED
ランプ寿命40000時間
コネクタ付
クラス4500Lmクラス
明るさHID100W相当
演色指数(Ra)83
パネルアクリル・乳白色
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
電源ユニット別売/別置
幅(mm)Φ110
材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)
質量(kg)0.7
色ホワイトN93
備考コネクタ付
種類ベース グレアレス
レンズガラス・透明消し
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
出幅(mm)2
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)Φ100
枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
埋込高(mm)144
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5~25
幅(mm)Φ160
材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)
色ホワイトN93
種類ウォールウォッシャー
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
ランプ寿命40000時間
出幅(mm)2
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)Φ150
パネルポリカーボネート・透明
枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
種類ベース グレアレス
ランプLED
ランプ寿命40000時間
出幅(mm)2
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
幅(mm)Φ160
材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)
質量(kg)1.1
色ホワイトN93
備考コネクタ付
種類ベース
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
ランプ寿命40000時間
明るさHID35W相当
出幅(mm)2
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)Φ150
枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
埋込高(mm)115
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
照度角45°
取付可能天井厚(mm)5~25
幅(mm)Φ58
材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面)
質量(kg)0.2
取付傾斜天井に取付可能(30°まで)
備考コネクタ付
種類ウォールウォッシャー グレアレス
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
ランプ寿命40000時間
出幅(mm)2
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)Φ50
パネルアクリル・乳白色
埋込高(mm)96
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5~25
種類ベース グレアレス
ランプLED
ランプ寿命40000時間
出幅(mm)2
LED交換不可
幅(mm)Φ58
材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面)
質量(kg)0.2
備考傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可
タイプウォールウォッシャー グレアレス
構造防雨・防湿型
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
ランプ寿命40000時間
コネクタ付
出幅(mm)3
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)Φ50
パネルアクリル・乳白色
埋込高(mm)95
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5~25
材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)
タイプベース グレアレス
構造防雨型
角度(°)【グレアカット】35
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
ランプ寿命40000時間
コネクタ付
出幅(mm)4
演色指数(Ra)92
パネルガラス・透明消し
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
仕様調光器併用不可
幅(mm)Φ90
材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面) / 【前面パネル】強化ガラス (透明)
質量(kg)0.5
備考可動型(40°まで)、営業用浴場使用可能、温泉地での使用不可
タイプユニバーサル グレアレス
構造防雨・防湿型
別売付属品電源ユニット
ランプLED
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
コネクタ付
明るさJR12V50W~JDR65W相当
出幅(mm)5
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)Φ75
埋込高(mm)164
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様防湿型
幅(mm)Φ85
材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面) / 【拡散シート】樹脂 (半透明)
質量(kg)0.3
色ホワイトN93
備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付
種類ユニバーサル グレアレス
角度(°)【グレアカット】35
首振角度(°)15(5)
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
ランプ寿命40000時間
明るさJR12V50W~JDR65W相当
出幅(mm)2
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)Φ75
パネルガラス・透明
枠アルミダイカスト・白色塗装
埋込高(mm)141
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5~25
幅(mm)Φ58
材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面)
質量(kg)0.2
備考傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可
タイプベース グレアレス
構造防雨・防湿型
角度(°)【コーングレアカット】35
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
ランプ寿命40000時間
コネクタ付
明るさJDR65~40W相当
出幅(mm)3
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)Φ50
パネルガラス・透明
枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
埋込高(mm)98
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5~25
材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)
タイプベース グレアレス
構造防雨型
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
ランプ寿命40000時間
コネクタ付
出幅(mm)4
パネルガラス・透明消し
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
色ブラック
種類ベース グレアレス
ランプLED
ランプ寿命40000時間
出幅(mm)2
枠アルミダイカスト・ブラック塗装
LED交換不可
色ブラック
型ユニバーサル グレアレス
首振角度(°)30
ランプLED
ランプ寿命40000時間
出幅(mm)2
演色指数(Ra)92
枠アルミダイカスト・ブラック塗装
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5~25
幅(mm)Φ330
材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット部分鏡面)
質量(kg)3.1
色ホワイトN93
備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付
種類ベース
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
ランプ寿命40000時間
明るさHID100W相当
出幅(mm)3
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)Φ300
パネルガラス・透明
枠鋼板・ホワイトN93塗装
埋込高(mm)215
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
照度角45°
取付必要高(mm)215
取付可能天井厚(mm)1~35
仕様調光器併用不可
材質(本体)アクリル、(飾)鋼
質量(kg)1.0
直径(Φmm)280
奥行(mm)50
消費電力(W)6
ランプLED
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
天井近接限度(cm)10
幅(mm)Φ330
材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット部分鏡面)
質量(kg)3.1
色ホワイトN93
備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付
種類ベース
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
色温度(K)2700~5000
ランプ寿命40000時間
光源色電球色~昼白色
明るさHID100W相当
出幅(mm)3
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)Φ300
パネルガラス・透明
枠鋼板・ホワイトN93塗装
埋込高(mm)143
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
照度角45°
取付必要高(mm)215
取付可能天井厚(mm)1~35
1台
¥67,980
税込¥74,778
31日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。