シーリングライトコイズミ(小泉成器)5日以内出荷
消費電力(W)47.4仕様LED一体型、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)、Vバネ式、a-クリーン材質鋼(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色)質量(kg)6.6取付高(mm)95奥行(mm)7LED寿命(時間)40000明るさFHF32W×2灯相当演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)1257×300
LED ベースライト ユニットコイズミ(小泉成器)3日以内出荷
仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色本体別売機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可入数(本)1
ソリッドデザイン プラグタイプ ベースライトコイズミ(小泉成器)3日以内出荷から31日以内出荷
材質セード:ポリカーボネート・乳白色タイププラグ電圧(V)100明るさ(W)FHF32×2灯相当ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可
ブラケットライトコイズミ(小泉成器)5日以内出荷
消費電力(W)54材質上面セード/アクリル(乳白色)、上下面セード/アクリル(透明消し)質量(kg)3.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1259×136×83色温度(K)2700~5000光源色電球色+昼白色LED寿命(時間)40000明るさFHF32W×2灯相当演色指数(Ra)82
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3