空調・電設資材/電気材料 :「通 線 棒」の検索結果

特価
本日7月30日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

摩擦抵抗を最小限に抑えた三角断面形状。剛性が強く、よりスムーズな通線を実現。蛍光色なので暗い場所でもよく識別でき、安心して作業ができます。キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい。ワイヤーヘッド付。
用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に 長さ(m)1.5 ねじ径M4 P0.7 線径(Φmm)4.5 引張荷重(N)(リードヘッド部)686
1セット(5本)
11,980 税込13,178
当日出荷

継ぎ足しタイプなので必要な長さだけ現場に持ち込むことができ、手軽で便利。ちょっとした隙間があれば収納できます。
用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に
1セット(5本)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


継ぎ足しタイプなので必要な長さだけ現場に持ち込むことができ、手軽で便利。ちょっとした隙間があれば収納できます。
用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に 曲げ半径(mm)150以上で使用
1セット(3本)
8,598 税込9,458
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に! 【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。 【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライトをつけると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。 【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。 【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。 ライト部は高輝度白色LEDを採用、非常に明るく長寿命、低消費電力。
仕様照明ライト付(白色LED)LEDライト部寿命10万時間連続使用電池寿命15時間(電池/LR44×3個使用)
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)