空調・電設資材/電気材料 :「通信」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
抜群の弾力性、優れた耐久性、高い絶縁性、薬品に侵されにくい、コンパクトで持ち運びが簡単。
FRPロッドで強く、軽く、伸びない。
使用温度範囲が-20℃~+60℃と広範囲。
グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため万が一折れてもけがをする危険性が少ない。
用途電力、通信ケーブルの地中化工事に
バケット車及び地上での作業に使用可能。
敷設作業の効率が大幅にアップ。
用途電力・通信ケーブルの配線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(フレーム)670×280×710
ロッド径(Φmm)6.5
リール外径(mm)Φ650
継ぎ足しタイプのフラット面採用ロッドで、方向性抜群。
OAフロアーの通信、電気、コンピューター等の配線に最適。
一ヵ所接続が5秒でOK(接続部を回すだけで、ロッド全体を回す必要はありません)。
AAS樹脂被覆。フラットタイプ
用途OAフロアーの通信、電気、コンピューター等の配線作業
長さ(m)2
ねじ径(M×P)7×1.0
線径(mm)5×8
1セット(5本)
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
回転式3段ローラーヘッドで、OA配線や通線ケーブル等を難なく乗り越えて進みます。
(電線:最大Φ11.5mmまで)
直進力抜群のフラットタイプ採用で配線作業の効率をアップ。
絶縁性が高く、強くて軽いグラスファイバー製。
E-4117RMは、3~17m間に1m置きの目盛付で、電線以外の障害物によって進まなくなった場合、場所の特定が容易にできます。
用途OAフロアーの通信、電気、コンピューター等の配線に
長さ(m)20
質量(kg)3.6
収納寸法(mm)(リール径)550
線径(mm)5×8
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。