空調・電設資材/電気材料 :「タープ 金具」の検索結果
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453S)に、取り付け・方向調整をスムーズに行うためのレベルインジケーター、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした、さらに便利なアンテナセットです。本体の組み立ては、反射鏡へコンバーターアームをボルト1本で取り付けるだけ。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの方向調整用に簡易レベルチェッカーを同梱。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
仕様コンバーター局部発振位相雑音(dB/Hz):-55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット)
付属品F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1
質量(kg)4.3
電源(V)コンバーター:DC13.2~16.5(ケーブル重畳)
消費電力(W)コンバーター:2.4以下(DC15V入力時)
有効径(Φmm)アンテナ:450
出力インピーダンス(Ω)コンバーター:75(F形)
周波数(MHz)コンバーター(出力):1032~2072/2224~3224
適合マスト径(Φmm)25~49
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)受信可能風速20、復元可能風速50、破壊風速60
周波数(GHz)受信:11.71~12.75/11.73~12.73、局部発振:10.678/9.505
性能指数G /T(dB/K)BS(右旋・左旋):14.8(標準)、CS(右旋・左旋):15.2(標準)
コンバーター雑音指数(dB)0.45(標準)
受風面積(m2)0.2
アンテナ利得(dB)BS(右旋・左旋):33.9(標準)、CS(右旋・左旋):34.3(標準)
偏波受信:右旋円偏波/左旋円偏波
コンバーター利得(dB)53(標準)
上下角度調整23~68度(中間取付時23~56)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453S)に、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした便利なアンテナセットです。本体の組み立ては、反射鏡へコンバーターアームをボルト1本で取り付けるだけ。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
仕様コンバーター局部発振位相雑音(dB/Hz):-55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット)
付属品F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1
質量(kg)4.2
電源(V)コンバーター:DC13.2~16.5(ケーブル重畳)
消費電力(W)コンバーター:2.4以下(DC15V入力時)
有効径(Φmm)アンテナ:450
出力インピーダンス(Ω)コンバーター:75(F形)
周波数(MHz)コンバーター(出力):1032~2072/2224~3224
適合マスト径(Φmm)25~49
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)受信可能風速20、復元可能風速50、破壊風速60
周波数(GHz)受信:11.71~12.75/11.73~12.73、局部発振:10.678/9.505
性能指数G /T(dB/K)BS(右旋・左旋):14.8(標準)、CS(右旋・左旋):15.2(標準)
コンバーター雑音指数(dB)0.45(標準)
受風面積(m2)0.2
アンテナ利得(dB)BS(右旋・左旋):33.9(標準)、CS(右旋・左旋):34.3(標準)
偏波受信:右旋円偏波/左旋円偏波
コンバーター利得(dB)53(標準)
上下角度調整23~68度(中間取付時23~56)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。BC453S(別アンテナ)から、ディッシュ面はパンチングメタルを採用することにより受風面積を下げ、さらに風圧による方向ズレしにくいマスト取付金具構造に変更することで破壊風速70m/sにも耐えることが可能となりました。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。JEITA、SHマーク認証済み。BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453GS)に、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした便利なアンテナセットです。
アンテナ:BC453SG(耐風速仕様) 。ベランダ取付金具:MV24ZM (MHV-117の強化仕様) 。受信可能風速:50m/s 。復元可能風速:60m/s 。破壊風速:70m/s 。付属品:取説、簡単クイックマニュアル、同軸ケーブル15m(4C-FB相当) 1巻、固定バンド2本、板スパナ1本、ステップル5個、防水キャップ1個 。JEITA、SHマーク登録品
外観BC453SGK(71422)
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
共同受信用UHFアンテナです。パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13~52ch)対応の30素子地デジアンテナです。高利得なので電波の非常に弱い超弱電界地域で威力を発揮します。水平・垂直偏波に対応。ステーは錆に強いステンレス製です。
共同受信用UHFアンテナです。パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13~52ch)対応の30素子地デジアンテナです 。高利得なので電波の非常に弱い超弱電界地域で威力を発揮します。水平・垂直両偏波面に対応 。Φ32~61mmのマストに対応 。ステー、ステー強化金具、ステー取付金具、アーム接続金具、反射器アーム取付金具及びUボルト、ネジ・ナット類にステンレスを使用し錆に強い。耐風速(破壊風速)45m/s仕様 。防水キャップ,F-5接栓、取扱説明書(保証書なし)を付属
付属品防水キャップ×1、F-5接栓(リング付)×1、取扱説明書×1
質量(kg)4.3
外形寸法(mm)684×500×2794
保護等級IP×4(給電部)
インピーダンス75Ω(F形)
受信周波数470~710MHz
適合マスト径(Φmm)32~61
素子数30素子 パラスタック形
耐風速(m/s)45(破壊風速)
前後比(dB)21~30
動作利得(dB)11.2~17.5
受風面積(m2)0.34
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平または垂直
半値幅(度)18~39
VSWR2.0以下
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。ベランダ・壁面取付金具、同軸ケーブル、スパナは付属していません。マウント金具の表面処理は、耐候性にも優れた塗装仕様。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
仕様コンバーター局部発振位相雑音(dB/Hz):-55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット)
質量(kg)1.4
電源(V)コンバーター:DC13.2~16.5(ケーブル重畳)
消費電力(W)コンバーター:2.4以下(DC15V入力時)
有効径(Φmm)アンテナ:450
出力インピーダンス(Ω)コンバーター:75(F形)
周波数(MHz)コンバーター(出力):1032~2072/2224~3224
適合マスト径(Φmm)25~49
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)受信可能風速20、復元可能風速50、破壊風速60
周波数(GHz)受信:11.71~12.75/11.73~12.73、局部発振:10.678/9.505
性能指数G /T(dB/K)BS(右旋・左旋):14.8(標準)、CS(右旋・左旋):15.2(標準)
コンバーター雑音指数(dB)0.45(標準)
受風面積(m2)0.2
アンテナ利得(dB)BS(右旋・左旋):33.9(標準)、CS(右旋・左旋):34.3(標準)
偏波受信:右旋円偏波/左旋円偏波
コンバーター利得(dB)53(標準)
上下角度調整23~68度(中間取付時23~56)
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
屋外で使用可能な防水構造の2分配器。既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。出力全端子・入力端子間通電式。ブリスターパック包装。
衛星放送帯域はこれまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、BS・110度CS衛星による4K・8K放送にも対応します。全ての出力端子と入力端子間は通電式なので、どの系統からでもブースターやアンテナへの電源の供給が可能です。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。F-5接栓×4、防水キャップ×4個付属。
種別屋外用
構造ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー
周波数帯域(MHz)10~3224
適合マスト径(Φmm)22~49
既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。屋外で使用可能な防水構造の混合器です。CS/BS放送(3224NHz)とケーブルテレビまたはUHF放送の電波を混合します。樹脂ケースの内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。UHF側は通電入切スイッチ付。
CATV/UHF電波とBS・CS電波を1つに混合するための機器。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も混合可能です。屋外用。CS/BS-IF入力・混合出力端子間通電。UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間通電スイッチ切替式。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。DXアンテナ平面アンテナ UAH201/261シリーズの背面にスッキリ取り付け可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。
付属品5Cケーブル用接栓×3、防水キャップ×3
質量(kg)0.17
外形寸法(mm)51×87×47.6
本体ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー
機能(通電)CS/BS-IF入力・混合出力端子間常時通電、UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間スイッチ切替式
周波数帯域(MHz)UHF・V-Low・FM(CATV):10~770、CS/BS-IF:1032~3224【2K4K8K放送対応】
適合マスト径(Φmm)22~49
1個
¥4,788
税込¥5,267
翌々日出荷
屋外で使用可能な防水構造の2分配器。既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。出力全端子・入力端子間通電式。
衛星放送帯域はこれまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、BS・110度CS衛星による4K・8K放送にも対応します。出力1端子と入力端子は通電仕様でアンテナやブースターに出力側から電源供給することができます。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。F-5接栓×4、防水キャップ×4個付属。
種別屋外用
構造ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー
周波数帯域(MHz)10~3224
適合マスト径(Φmm)22~49
既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。屋外で使用可能な防水構造の混合器です。CS/BS放送(3224NHz)とケーブルテレビまたはUHF放送の電波を混合します。樹脂ケースの内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。UHF側は通電入切スイッチ付。ブリスターパック包装。
CATV/UHF電波とBS・CS電波を1つに混合するための機器。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も混合可能です。屋外用。CS/BS-IF入力・混合出力端子間通電。UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間通電スイッチ切替式。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。DXアンテナ平面アンテナ UAH201/261シリーズの背面にスッキリ取り付け可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。
付属品5Cケーブル用接栓×3、防水キャップ×3
材質(本体)ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー
質量(g)0.17
外形寸法(mm)51×87×47.6
機能通電:CS/BS-IF入力・混合出力端子間 常時通電、UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間 スイッチ切替式。
周波数帯域(MHz)UHF・V-Low・FM(CATV):10~770、CS/BS-IF:1032~3224【2K4K8K放送対応】
適合マスト径(Φmm)22~49
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
共同受信用小型UHFアンテナ(20素子相当)です。アンテナを耐候性に優れた樹脂ケースでカバーしているので雪が積もりにくく雪が積もっても感度への影響が少なく済みます。溶融亜鉛メッキの金具を使用しており耐候性に優れています。
風・雪・サビに強く、組立の手間がない、コンパクトなデザインの共同受信用小型UHFアンテナです。20素子相当 7.0~9.2dBの高利得を実現。水平・垂直両偏波に対応。UHFオールチャンネル(13~52ch)対応地上デジタル放送用20素子(強・中電界用)アンテナ。小型なので、1つのマストベースにBSアンテナと併設が可能です。2台使用では、2局受信が可能です。電波到来方向にアンテナの向きを調整しても、避雷針の保護角内に設置しやすい小型設計。Φ32~76.3mmのマストまでの太径マストにも設置可能。金具は錆に強い溶融亜鉛メッキ仕様。防水キャップ×1、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6)×4個付属。
受信チャンネル(ch)13~52
付属品マスト抑え金具×1、ボルト×4、防水キャップ×1
質量(kg)2.5
外形寸法(mm)(幅)520×(高さ)152×(奥行き)348(Φ76.3のマストに取り付けた状態)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)520×152×348(Φ76.3のマストに取り付けた状態)
出力インピーダンス(Ω)75(F型)
適合地域強電界・中電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ32~76.3
素子数20素子相当
前後比(dB)16以上
動作利得(dB)7.0~9.2(標準値)
偏波水平・垂直偏波対応
半値幅(度)55以下
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
屋外で使用可能な防水構造の2分配器。既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。出力1端子・入力間通電式。
衛星放送帯域はこれまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、BS・110度CS衛星による4K・8K放送にも対応します。出力1端子と入力端子は通電仕様でアンテナやブースターに出力側から電源供給することができます。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。DXアンテナ平面アンテナ UAH201/261シリーズの背面にスッキリ取り付け可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。
種別屋外用
構造ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー
周波数帯域(MHz)10~3224
適合マスト径(Φmm)22~49
通電容量通電:入力・出力1端子間通電 DC15V 0.8A以下またはAC30V・1A以下
新4K8K衛星放送に対応したBS・110度CSアンテナです。耐風速仕様です。右旋・左旋円偏波に対応。アンテナ有効径は45cm。反射鏡に風穴を設け、金具等を強化することにより、受信可能風速は、従来タイプ20m/sに対して2.5倍の50m/s。復元可能風速は従来タイプ50m/sに対して1.2倍の60m/sを実現。電気性能は従来タイプと変わらず高性能。日本地図シールでアンテナの角度調整が簡単。対応マスト径は32mm~49mm。JEITA SHマーク認証済。
新4K8K衛星放送に対応したBS・110度CSアンテナです。耐風速仕様です。右旋・左旋円偏波に対応しています。アンテナ有効径は45cm。反射鏡に風穴を設け、ポール押え金具を強化。コンバーターアームは厚みをアップし、ブラケットで反射鏡に固定。2ヶ所で取付金具に固定することにより、受信可能風速は従来タイプ20m/sに対して2.5倍の50m/s、復元可能風速は従来タイプ50m/sに対して1.2倍の60m/sを実現(破壊風速は70m/s)。近年、風速が強くなっている台風にも耐えます。反射鏡に風穴を設けていますが、電気性能は従来タイプと変わらず高性能。上下角度調整範囲は23°~68°(マスト中間取付の場合は、23°~56°) 。日本地図シールでアンテナの角度調整が簡単。対応マスト径はΦ32mm~49mm。Φ32mm未満の細いマストには使用できません。JEITA SHマーク(スーパーハイビジョンマーク)認証済。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1
付属品F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付)×1
質量(kg)1.7
消費電力(W)(コンバーター)2.4以下(DC15V入力時)
有効径(Φmm)(アンテナ)450
出力インピーダンス(Ω)(コンバーター)75(F形)
角度調整範囲(上下)マスト先端取付時:23~68°、マスト中間取付時:23~56°
電源(DC-V)(コンバーター)DC13.2~16.5V(ケーブル重畳)
受信周波数右旋 11.71~12.75GHz / 左旋 11.73~12.73GHz
適合マスト径(Φmm)32~49
耐風速(m/s)受信可能風速:50、復元可能風速:60、破壊風速:70
性能指数G /T(dB/K)[BS]14.8(BS標準)、[CS]15.2(BS標準)
コンバーター雑音指数(dB)0.45(標準)
局発位相雑音(dBc/Hz)(コンバーター)-55(1KHzオフセット)以下、-73(5KHzオフセット)以下、-83(10KHzオフセット)以下
取扱説明書(6.03MB) (5.31MB)
アンテナ利得(dB)[BS]33.9(BS標準)、[CS]34.3(BS標準)
偏波右旋・左旋円偏波
コンバーター利得(dB)53(標準)
最小出力周波数(MHz)(コンバーター)右旋1032~2072/左旋2224~3224MHz
認証マークSHマーク(スーパーハイビジョンマーク)
1個
¥22,980
税込¥25,278
50日以内出荷
オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応の20素子(中・弱電界用)地デジアンテナです。BL認定機器。大型コーナー反射器採用により高利得、高前後比、シャープな指向特性で確実に電波を受信します。
共同受信用UHFオールチャンネル用(13~52ch)20素子アンテナです。大型のコーナー形反射器採用により高利得と高い前後比、シャープな指向性で確実に電波をとらえます。適合マスト径Φ32~62mm。金具類は溶融亜鉛メッキ処理、ボルト・ナット類はステンレス製なので長期にわたってご使用いただけます。防水キャップ付属。BL認定品
付属品防水キャップ
質量(kg)2.5
外形寸法(mm)680×500×1590
出力インピーダンス(Ω)75
適合マスト径(Φmm)32~62
素子数20素子
前後比(dB)15以上
動作利得(dB)8.0以上(470~578MHz)、9.0以上(578~710MHz)
受信チャンネル(ch)UHF 13~52
半値幅(度)55以下(470~578MHz)、50以下(578~710MHz)
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応の20素子(中・弱電界用)地デジアンテナです。BL認定機器。大型コーナー反射器採用により高利得、高前後比、シャープな指向特性で確実に電波を受信します。ステンレス仕様 塩害地区などでも長期間使用できます。
共同受信用UHFオールチャンネル用(13~52ch)20素子アンテナです。大型のコーナー形反射器採用により高利得と高い前後比、シャープな指向性で確実に電波をとらえます。適合マスト径Φ32~62mm。アンテナ本体、ボルト・ナット類はステンレス製、金具類は溶融亜鉛メッキ処理のため、塩害地区でも長期間安心してご使用いただけます。防水キャップ付属。BL認定品
付属品防水キャップ
材質ステンレス仕様
質量(kg)3.9
外形寸法(mm)680×500×1590
出力インピーダンス(Ω)75
適合マスト径(Φmm)32~62
素子数20素子
前後比(dB)15以上
動作利得(dB)8.0以上(470~578MHz)、9.0以上(578~710MHz)
受信チャンネル(ch)UHF 13~52
半値幅(度)55以下(470~578MHz)、50以下(578~710MHz)
1個
¥82,980
税込¥91,278
8日以内出荷
住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初のブースター取付構造で見た目もスッキリ。ブラックブラウンモデル。
優れた受信性能、20素子相当7.8~9.8dBの高利得を実現。強・中電界地域向け、水平偏波専用の平面アンテナ。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。※背面取り付け可能なブースターはメーカーページをご確認ください。本体重量1.7kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか11.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。
付属品取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)
質量(kg)1.7(アンテナ本体)、2.1(取付金具含む)
使用温度範囲(℃)-20~+50
外形寸法(mm)(幅)220×(高さ)590×(奥行き)113(壁面取付時、受信面0°の場合)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×220×113(壁面取付時・受信面0°の場合)
出力インピーダンス(Ω)75(F型)
角度調整範囲±60(壁面取付時)
受信周波数470~710
適合地域強電界・中電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ22~49/角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:Φ49以上
素子数八木式アンテナ20素子相当
耐風速(m/s)50(破壊風速)
前後比(dB)9~18
電圧定在波比2.5以下
動作利得(dB)7.8~9.8(標準値)/7.5~9.7(規格値)
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平偏波専用
半値幅(度)75~86
地デジ放送の電波を受信する、八木式アンテナ20素子相当のオールチャンネル(13ch.~52ch.)対応平面アンテナです。業界トップクラスの高利得。本体背面上部にブースターなどを取付ることができて見た目もスッキリ。小形・軽量・かんたん取付構造だから、太陽光発電システムや屋根馬が設置できない住宅にも最適です。強・中電界用。水平偏波専用。本体色:オフホワイト。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
優れた受信性能、20素子相当7.8~9.8dBの高利得を実現。強・中電界地域向け、水平偏波専用の平面アンテナ。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。※背面取り付け可能なブースターはメーカーページをご確認ください。本体重量1.7kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか11.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ROHS(10物質対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
受信チャンネル(ch)13~52
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。垂直偏波専用設計で縦長構造のため、幅広い方向調整が可能です。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(20素子相当)。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。本体色 ブラックモデル。
住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。垂直偏波専用。優れた受信性能、20素子相当7.5~9.6dBの高利得を実現。強・中電界地域向け。垂直偏波専用設計で縦置きせっちなので、幅広い方向調整が可能です。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。本体重量2.0kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか12.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。
質量(kg)2.0(アンテナ本体)
使用温度範囲(℃)-20~+50℃
出力インピーダンス(Ω)75(F型)
受信周波数470~710MHz(13~52ch)
適合地域強電界・中電界地域用
適合マスト径(Φmm)マスト:Φ22~49、角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:Φ49以上
素子数八木式アンテナ20素子相当
耐風速(m/s)50(破壊風速)
前後比(dB)9~18
電圧定在波比2.5以下
動作利得(dB)7.5~9.6(標準値)
偏波垂直偏波専用
半値幅(度)76~104
住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(26素子相当)中・弱電界用。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。オフホワイトモデル。
住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです 。優れた受信性能、26素子相当、8.4~10.2dBの高利得を実現。中・弱電界地域向け。水平偏波専用。本体重量2.0kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか12.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。
付属品取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)
質量(kg)2.0(アンテナ本体)
使用温度範囲(℃)-20~+50℃
外形寸法(mm)626×252×123
出力インピーダンス(Ω)75
適合地域中電界・弱電界地域用
素子数八木式アンテナ26素子相当(水平偏波)
耐風速(m/s)50(破壊風速)
前後比(dB)12~22
電圧定在波比2.5以下
動作利得(dB)8.4~10.2(標準値)
受信チャンネル(ch)13~52(水平偏波)
偏波水平偏波専用
半値幅(度)71~82
地デジ放送の電波を受信する、八木式アンテナ26素子相当のオールチャンネル(13ch.~52ch.)対応平面アンテナです。業界トップクラスの高利得。ブースター内蔵。本体背面上部に混合器・分配器などを取付ることができて見た目もスッキリ。小形・軽量・かんたん取付構造だから、太陽光発電システムや屋根馬が設置できない住宅にも最適です。中・弱電界用。水平偏波専用。本体色:オフホワイト。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
WEB販売専用モデルです。住宅の外観を損ねず、美しく設置できるブースター内蔵型平面アンテナです。優れた受信性能、26素子相当、総合利得26~34dB(アンテナ部 8.4~10.2dB)の高利得を実現。中・弱電界地域向け。水平偏波専用。本体重量2.0kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか12.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり、省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ROHS(10物質対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
受信チャンネル(ch)13~52
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
UHF ローチャンネル(13~34ch)対応地上波デジタル放送用20素子(中・弱電界用)アンテナです。東京、大阪、名古屋等のローチャンネル地区でサイズに対して効率よく受信が可能です。加工不要の防水キャップを採用。
UHF ローチャンネル(13~34ch)対応、地上デジタル放送用20素子(中・弱電界用)アンテナ。屋外用。水平・垂直偏波用。給電部はF座仕様で接続が簡単・確実。別売りUHFブースター(U20L2CB)も簡単に取付できてレベル不足も解消します。F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1個付属。
受信チャンネル(ch)13~34
付属品電源挿入器、ACアダプター、取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)×1
質量(kg)1.1
外形寸法(mm)340×518×1480
出力インピーダンス(Ω)75
受信周波数470~602MHz
適合地域中・弱電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ22~49
素子数20素子
動作利得(dB)10.1~13.5
偏波水平・垂直偏波対応
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
UHF ローチャンネル(13~34ch)対応地上波デジタル放送用14素子(中電界用)アンテナです。東京、大阪、名古屋等のローチャンネル地区でサイズに対して効率よく受信が可能です。加工不要の防水キャップを採用。
UHF ローチャンネル(13~34ch)対応、地上デジタル放送用14素子(中電界用)アンテナ。屋外用。水平・垂直偏波用。給電部はF座仕様で接続が簡単・確実。別売りUHFブースター(U20L2CB)も簡単に取付できてレベル不足も解消します。F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1個付属。
受信チャンネル(ch)13~34
偏波水平・垂直偏波対応
付属品電源挿入器、ACアダプター、取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)×1
質量(kg)0.9
外形寸法(mm)340×518×1014
出力インピーダンス(Ω)75
受信周波数470~602MHz
適合地域中電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ22~49
素子数14素子
耐風速(m/s)50(破壊風速)
前後比(dB)16~30
電圧定在波比2.5以下
動作利得(dB)9.1~12.5
半値幅(度)33~55
1台
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。