空調・電設資材/電気材料 :「屋根 固定金具」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(小屋根用)です。 マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が従来品の40m/sから50m/sと強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。小屋根用 (棟瓦の幅が250mmまで対応)。塗装モデル。RoHS指令対応。
寸法(mm)全長:535、股幅:355 質量(kg)1.4 材質(本体)亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色 適合マスト径(Φmm)25~32 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,398 税込2,638
4日以内出荷

アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(中屋根用)です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 中屋根用アンテナマスト用屋根馬。(棟瓦の幅が315mmまで対応) 。マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い
幅(mm)股:400 全長(mm)650 質量(kg)2 材質(本体)溶融亜鉛メッキ 適合マスト径(Φmm)25~32
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。BS・CSアンテナの取付に対応、Φ25~32mmのUHF アンテナ用マストが継ぎ足し可能。耐風速50m/sに対応した屋根馬(中屋根用)です。ステー金具付。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 中屋根用BS・CSアンテナ対応屋根馬。(棟瓦の幅が315mmまで対応) 。45形、50形BS/CSアンテナ用、ステ-金具付属。Φ25~Φ32 UHFアンテナ用マスト過ぎたし可能。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ仕様で錆にも強い 。RoHS指令対応。
幅(mm)(股幅)400 全長(mm)1165 質量(kg)2.9 材質(本体)溶融亜鉛メッキ 適合マスト径(Φmm)25~32 RoHS指令(10物質対応)対応 マスト径(Φmm)38.1(BSアンテナ用)
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(中屋根用)です。塗装モデルです。 中屋根用アンテナマスト用屋根馬。マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い
幅(mm)股:400 全長(mm)650 質量(kg)1.7 材質(本体)亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色 適合マスト径(Φmm)25~32
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。BS・CSアンテナの取付に対応、Φ25~32mmのUHF アンテナ用マストが継ぎ足し可能。耐風速50m/sに対応した屋根馬(大屋根用)です。ステー金具付。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 大屋根用BS・CSアンテナ取付けに対応した屋根馬です。50cm以下のBS・CSアンテナが設置できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。2本のボルトでマストをしっかり固定できます。ステー金具付。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。Φ25~32までのUHFアンテナ用マストが継ぎ足し可能。
幅(mm)股:435 全長(mm)1250 質量(kg)2.9 材質(本体)溶融亜鉛メッキ 適合マスト径(Φmm)継ぎ足し:25~32 マスト径(Φmm)38.1(BSアンテナ用)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ステーワイヤ(支線)を取り付けるパーツです。釘付ステンレスワイヤ(65cm)4本入り アンテナマスト用支線を屋根の破風等に固定する金具です 。長さ650mm、4本セット 。ステンレス製のネジ釘付属で簡単に取付が可能です
1パック(4本)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

ステーワイヤ(支線)を取り付けるパーツです。釘付ステンレスワイヤ(65cm) アンテナマスト用支線を屋根の破風等に固定する金具です 。ステンレス製のネジ釘付属で簡単に取付が可能です
仕様ワイヤー部ステンレス 寸法(mm)650 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
21日以内出荷