格子、壁面、鋼管柱用、ベランダ取付金具です。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。
格子・壁面・鋼管柱にも付けられるアンテナ取付金具。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mm。50形までの衛星アンテナ設置が可能です。
適合【アンテナ径】45形/50形
材質鋼板 溶融亜鉛メッキ
長さ(mm)583
質量(kg)3
取付幅(mm)最大115
マスト径(Φmm)38
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
取付場所に合わせて選べ、格子にも壁面にも取付可能。コンクリート手すりに取り付けるためのCS/BS用アンテナ取付金具。
BS・CSアンテナ用コンクリートベランダ取付金具 。厚さ100~200mmのコンクリート手すりにBS・CSアンテナを手軽に取り付けられます 。45形、50形パラボラアンテナに対応 。マストはステンレス、本体は強固な鋼材に塗装を施し、耐久性に優れています。取り付けが簡単な小型軽量設計
適合【アンテナ径】45形/50形
材質マスト:ステンレス、本体:鋼板、塗装仕上げ: グレー色
質量(kg)3.8
取付幅(mm)【ベランダ手すり】100~200
マスト径(Φmm)42.7
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。