空調・電設資材/電気材料 :「電源挿入器」の検索結果
地デジの電波が強くなるワンタッチブースターです。小型だから出力端子がF形座のさまざまなUHF(地デジ)アンテナに簡単に取り付けることができます。
地デジアンテナに直接接続することで、受信品質を確保しアンテナ感度をアップ!ブロックノイズによる画面の乱れを解消します。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。前置ブースターとして最適です。雑音指数(NF)1.0dBを実現。妨害電波の影響を軽減する高シールド構造 。BS・110度CS放送の信号は通過しません。
出力インピーダンス(Ω)75(F形)
入力インピーダンス(Ω)75(F形)
この1台で33dB形としても43dB形としてもスイッチ一つでどちらでも使える業界初のデュアルブースターです。強電界から弱電界まで受信環境で迷ってもこの1台で安心。小型なので水平マストにも取り付け可能。
2015年従来品(BU41L2)に対し、増幅部を20%小型化。
使用帯域UHF
付属品F-5接栓(リング付)×4、防水キャップ×2
質量(kg)0.22
使用温度範囲(℃)-20~50
外形寸法(mm)84×90×47
電源(V)AC100、DC15
消費電力(W)2.0、3.9(UHF電源供給時)
消費電流(mA)70、170(UHF電源供給時)
周波数帯域(MHz)470~710(ch.13~52)
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)【入出力】75(F形)
標準利得(dB)40~46(UHF)
雑音指数(dB)1.5以下
入力範囲41~77dBμV
利得(dB)【切替/入力レベル調整】28、33、43 (-15、-10、0) (スイッチ切換)
通電容量【重畳電源】DC15V/0.1A
定格出力(dBμV)105(9波)
利得調整範囲(dB)0~-10以上(連続可変)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(26素子相当)。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。本体色 オフホワイト。ブースター内蔵形、中・弱電界用。
-
使用温度範囲(℃)-20~+50
消費電力(W)AC100V1.0W
電源AC100V
消費電流(mA)30(DC15V)
出力インピーダンス(Ω)75
角度調整範囲±60°(壁面取付時)
受信周波数470~710MHz
適合地域中電界・弱電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ22~49/角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:Φ49以上
耐風速(m/s)50
電圧定在波比3.0以下
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平偏波専用
最大出力(dBμV)90
GCU433D1S
家庭用CS/BS-IF・UHFブースター 。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。地上デジタル放送はスイッチひとつで33dB形としても43dB形としても使用可能、デュアルブースター。電源部はケーブルの加工・接続状態をLEDでお知らせ機能付き。CS/BS-IF部はBS・110度CS左旋偏波(3224MHz)対応なので全ての2K4K8K放送に対応しています。増幅部ケース内に出力モニター端子を搭載。2015年従来品(GCU41L2)に対し、増幅部を20%小型化。水平マストにも取付可能【実用新案登録申請中】
仕様ブースター内蔵
付属品電源挿入器、ACアダプター、取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)×2
質量(kg)2.0(アンテナ本体)
外形寸法(mm)626×252×123
消費電力(W)AC100V、1.0
出力インピーダンス(Ω)75
適合地域中電界・弱電界地域用
色(本体)オフホワイト
適合マスト径(Φmm)Φ22~49/角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:Φ49以上
素子数26素子相当
前後比(dB)12~22
動作利得(dB)総合26~34(標準値)、アンテナ部8.4~10.2
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平偏波専用
半値幅(度)71~82
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
UHF ローチャンネル(13~34ch)対応地上波デジタル放送用20素子(中・弱電界用)アンテナです。東京、大阪、名古屋等のローチャンネル地区でサイズに対して効率よく受信が可能です。加工不要の防水キャップを採用。
UHF ローチャンネル(13~34ch)対応、地上デジタル放送用20素子(中・弱電界用)アンテナ。屋外用。水平・垂直偏波用。給電部はF座仕様で接続が簡単・確実。別売りUHFブースター(U20L2CB)も簡単に取付できてレベル不足も解消します。F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1個付属。
受信チャンネル(ch)13~34
付属品電源挿入器、ACアダプター、取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)×1
質量(kg)1.1
外形寸法(mm)340×518×1480
出力インピーダンス(Ω)75
受信周波数470~602MHz
適合地域中・弱電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ22~49
素子数20素子
動作利得(dB)10.1~13.5
偏波水平・垂直偏波対応
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
UHF ローチャンネル(13~34ch)対応地上波デジタル放送用14素子(中電界用)アンテナです。東京、大阪、名古屋等のローチャンネル地区でサイズに対して効率よく受信が可能です。加工不要の防水キャップを採用。
UHF ローチャンネル(13~34ch)対応、地上デジタル放送用14素子(中電界用)アンテナ。屋外用。水平・垂直偏波用。給電部はF座仕様で接続が簡単・確実。別売りUHFブースター(U20L2CB)も簡単に取付できてレベル不足も解消します。F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1個付属。
受信チャンネル(ch)13~34
偏波水平・垂直偏波対応
付属品電源挿入器、ACアダプター、取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)×1
質量(kg)0.9
外形寸法(mm)340×518×1014
出力インピーダンス(Ω)75
受信周波数470~602MHz
適合地域中電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ22~49
素子数14素子
耐風速(m/s)50(破壊風速)
前後比(dB)16~30
電圧定在波比2.5以下
動作利得(dB)9.1~12.5
半値幅(度)33~55
1台
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。