空調・電設資材/電気材料 :「3分配器」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。屋内用2分配器です。テレビの電波を2つの系統に分けます。ノイズに強い高シールドダイキャスト構造。全ての出力端子から入力端子へ電源供給が可能で便利な全端子通電式。壁面取付用ビス付属。 2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。SHマーク適合機種 。入出力端子数分のF-5接栓付属
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に三つに分けることができる3分配器です。一つの出力端子のみ電流(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)が通過する、1端子通電形。ノイズに強いダイカスト構造。JEITA SHマーク認証済。 入力 出力1端子間通電形3分配器。テレビの電波を3つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。プロユース仕様のため、取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(共同受信用)
対応【Windows ReadyBoost】D3S(71329)※DXアンテナのHP確認
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。屋内用2分配器です。テレビの電波を2つの系統に分けます。ノイズに強い高シールドダイキャスト構造。出力1端子から入力端子へ電源供給が可能。壁面取付用ビス付属。 2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。SHマーク適合機種 。入出力端子数分のF-5接栓付属
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に三つに分けることができる3分配器です。全ての出力端子から入力端子へ電流(DC15V・0.8A以下)が通過する、全端子通電形。ノイズに強いダイカスト構造。JEITA SHマーク認証済。 全端子間通電形3分配器。テレビの電波を3つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。プロユース仕様のため、取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(共同受信用)
対応【Windows ReadyBoost】D3LS(71333)※DXアンテナのHP確認
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。屋内用5分配器です。テレビの電波を5つの系統に分けます。ノイズに強い高シールドダイキャスト構造。出力1端子から入力端子へ電源供給が可能。壁面取付用ビス付属。 2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。ポリ袋入りフラップ仕様
構造亜鉛ダイカスト 機能【通電機能】1端子通電形 周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応 入出力端子F型端子
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EC-2D2WH(H) 分配器 アンテナ分配プラグ 2分配 地デジ・BS/CS放送対応 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 全端子通電形 外部からの雑音を排除する3重シールド・金メッキ加工 DXアンテナ 動画あり
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に二つに分けることができる、屋内用2分配器です。全ての出力端子から入力端子へ電流(DC15V・0.8A以下)が通過する、全端子通電形。樹脂ケースの内部はノイズに強いダイカスト構造です。JEITA SHマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 全端子通電形2分配器。テレビの電波を2つに分けます 。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ケーブルテレビでも使用できます。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA SHマーク認定商品 。取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(ホーム受信用)
仕様【外観図・規格表】EC-2D2WH(71936)※DXアンテナ(株)のHP確認
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。屋内用5分配器です。テレビの電波を5つの系統に分けます。ノイズに強い高シールドダイキャスト構造。全ての出力端子から入力端子へ電源供給が可能で便利な全端子通電式。壁面取付用ビス付属。 2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。ポリ袋入りフラップ仕様
構造亜鉛ダイカスト 機能【通電機能】全端子通電形 周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応 入出力端子F型端子
1個
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビやレコーダーなどを増設する時に便利で、ノイズに強く、スッキリしたデザインの2分配器。全ての出力端子から入力端子へ電源供給が可能で便利な全端子通電式。 2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。JEITA スーパーハイビジョン(SH)マーク認定商品
外形寸法(mm)55×47×23 構造合成樹脂ケース、内部金属シールドケース 機能【通電機能】全端子通電形 周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応) 入出力端子F型端子
1個
7,098 税込7,808
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新4K8K衛星放送に対応した2分配器です。テレビの電波を2つに分けます。入力側はL形プラグにケーブル付(1.5m)、出力側はF形プラグ式です。テレビ、レコーダー、テレビチューナー付パソコンなどを増設する時に使用します。テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。2Cのスリムでやわらかいケーブルを採用していますので柔軟で目立たない配線が可能。本体内部にダイカストケース、ケーブル部に3重シールド構造を採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。全出力と入力端子間は通電形です。通電LED機能付。JEITA HSマーク認証済。白色モデルです。 新4K8K衛星放送に対応した入力側ケーブル付2分配器です。地デジ、CS・BSデジタル放送に最適です。入力側はL形プラグに2C極細3重シールドの低損失同軸ケーブル付(1.5m)です。出力側はF形コネクタ式。入力側は壁面TV端子に差し込むだけ。出力側のテレビやレコーダーへの接続には別売の同軸ケーブルを使用します。プラグ、コネクタは金メッキ採用。全端子通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。また、通電状態がひと目でわかるLED付 。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるJEITA HSマーク(ハイシールドマーク)認証済。
仕様屋内用 入力ケーブル付2分配器 質量(kg)0.086 ホワイト 外形寸法(mm)28.2×28.2×59.7(本体部) 出力F形コネクタ 2個 構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース 入力L形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 1.5m 1本 機能【通電機能】入力プラグーCS/BS出力端子間 通電 プラグ金メッキ 周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応 各種認証HSマーク 通電容量DC15V 0.8A
1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷

屋外で使用可能な防水構造の2分配器。既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。出力1端子・入力間通電式。 衛星放送帯域はこれまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、BS・110度CS衛星による4K・8K放送にも対応します。出力1端子と入力端子は通電仕様でアンテナやブースターに出力側から電源供給することができます。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。DXアンテナ平面アンテナ UAH201/261シリーズの背面にスッキリ取り付け可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。
構造ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー 機能【通電機能】入力・出力1端子間通電 DC15V 0.8A以下またはAC30V・1A以下 周波数帯域(MHz)10~3224 適合マスト径(Φmm)22~49
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分配器 アンテナ分配器 2分配 地デジ・BS/CS放送対応 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 ケーブル一体型 出力側ケーブル50cm DXアンテナ 動画あり
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に二つに分けることができる、ケーブル付2分配器です。全ての出力端子から入力端子へ電流(DC15V・0.8A以下)が通過する、全端子通電形。樹脂ケースの内部はノイズに強いダイカスト構造を採用。3重シールドの低損失同軸ケーブルを使用。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様です。本体色:ブラック。出力側ケーブル:0.5m。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 出力側ケーブル付全端子通電形2分配器。テレビの電波を2つに分けます。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側F形接栓。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。本体・ケーブル色、ブラックタイプ。ケーブルテレビでも使用できます。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA HSマーク認定商品 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、ROHS(10物質対応)、JEITA統計分類:分配器・分岐器(ホーム受信用)
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外で使用可能な防水構造の2分配器。既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。出力全端子・入力端子間通電式。ブリスターパック包装。 衛星放送帯域はこれまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、BS・110度CS衛星による4K・8K放送にも対応します。全ての出力端子と入力端子間は通電式なので、どの系統からでもブースターやアンテナへの電源の供給が可能です。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。F-5接栓×4、防水キャップ×4個付属。
構造ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー 機能【通電機能】入力・全出力間通電 DC15V 0.8A以下 周波数帯域(MHz)10~3224 適合マスト径(Φmm)22~49
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外で使用可能な防水構造の2分配器。既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。出力全端子・入力端子間通電式。 衛星放送帯域はこれまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、BS・110度CS衛星による4K・8K放送にも対応します。出力1端子と入力端子は通電仕様でアンテナやブースターに出力側から電源供給することができます。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。F-5接栓×4、防水キャップ×4個付属。
構造ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー 機能【通電機能】入力・全出力間通電 DC15V 0.8A以下 周波数帯域(MHz)10~3224 適合マスト径(Φmm)22~49
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)