1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新4K8K放送対応のブースター用電源(屋内用)です。メーカー製のDC15V形家庭用ブースター及びBS・110度CSアンテナの電源部として使用できます。電流はDC 0.5Aまで供給できます。電気用品安全法 菱形PSE(特定電気用品 直流電源装置)を認証済です。電源コードのケーブル長は約1.7mです。電源の状態を表示するパイロットランプ付きです。高シールド設計のため、携帯電話や各無線サービスなどの電波干渉を抑制します。JEITA HSマーク登録済。 新4K8K放送対応のブースター用電源(屋内用)です。メーカー製のDC15V形家庭用ブースター他、BS・110度CSアンテナの電源部として使用できます。(他社の機種には使用できません) 。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。電流はDC 0.5Aまで供給できます。高シールド設計のため、携帯電話や各無線サービスなどの電波干渉を抑制します。電源の状態を緑色のパイロットランプで表示します。(点灯:正常、点滅:未配線または断線、消灯:電源プラグをコンセントに差し込んでいない。配線がショートしている、または過電流状態) 。電源コードのケーブル長は約1.7mです。電気用品安全法 菱形PSE(特定電気用品 直流電源装置)を認証済 。JEITA HSマーク登録済。(衛星テレビジョン放送の中間周波周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与) 。壁面取付用ネジ(3×20mm)を本体に装着済です。付属品:F5接栓(リング付)×2、取扱説明書×1 。保証期間1年(保証書は取扱説明書に付与)
仕様直流供給電源:DC15V/0.5A 付属品F5接栓(リング付)×2、取扱説明書×1(保証書付与) 質量(kg)0.2 使用温度範囲(℃)-10~+40 外形寸法107×70×35mm(電源コード除く) 定格容量AC100V(50/60Hz)/18VA パイロットランプ色:緑、状態表示:点灯(正常)、点滅(断線または未配線)、消灯(電源プラグをコンセントに差し込んでいない、過電流またはショート) 周波数帯域(MHz)10~3224 入力インピーダンス75Ω(F形) 電源コードケーブル長:約1.7m VSWR10~1000MHz:0~1.2、1000~2610MHz:0~2.0、2610~3224MHz:0~3.0
1個
12,980 税込14,278
当日出荷