4K8K衛星放送対応屋内用全端子電流通過3分配器 BKO3SPEDWKPマスプロ電工5日以内出荷
ビックカメラグループオリジナル商品。4K8K衛星放送で使用する3224MHzまでの周波数に対応しています。
コンパクトに使えるシールド型3分配器
テレビ信号を均等に分けます。屋内(卓上など)に設置する、汎用性が高いコンパクトタイプです。
INOUT F型端子 全端子電流通過型
プラグは酸化しにくい金メッキ仕様
OUT端子に電圧(DC15V)が加わると光るLED付
新4K8K衛星放送対応 らくらく接続3分配プラグ(入力F型プラグ 出力F型端子) SC3RKW-Pマスプロ電工5日以内出荷
既存の配線に4K8Kチューナー・レコーダーを追加する際に便利な分配プラグです。
3つの出力(3分配器)に接続する場所を表記することで、チューナー・レコーダーの配線が簡単にできます。
1.既存配線(地デジ・BS・CS)
2.地上デジタル(UHF)
3.BS・110度CS
・特長
・電流通過がわかるLED付
出力端子に電圧(DC15V)が加わるとLEDが光ります。
・錆に強い金メッキプラグ・端子
・新4K8K衛星放送対応
周波数帯域3224MHzまで対応。
・HSマーク(ハイシールドマーク)適合品
※一般社団法人 電子情報技術産業協会で審査・登録され、衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるシンボルマークです。
対応新4K8K分配数3入出力端子入力:F型プラグ、出力:F型端子
4K/8K対応 全端子電流通過型 分配器マスプロ電工(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
屋外で使用できる分配器です。
各部屋のテレビでアンテナに電気を送りたい
適合デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTVタイプ全端子電流通過型RoHS指令(10物質対応)対応
4K/8K対応 1端子電流通過型 分配器マスプロ電工当日出荷から4日以内出荷
屋外で使用できる分配器です。
ブースターの電源部(電源供給器)でアンテナに電気を送りたい
適合デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTVタイプ1端子電流通過型RoHS指令(10物質対応)対応
全端子電流通過型 4K8K衛星放送対応マスプロ電工当日出荷から4日以内出荷
すべての部屋のテレビから、 BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプ全端子電流通過型電流容量(A)0.8(DC15V)(AC電源使用不可)RoHS指令(10物質対応)対応
1端子電流通過型 4K8K衛星放送対応マスプロ電工(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
電源供給器から、BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプ1端子電流通過型電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)RoHS指令(10物質対応)対応
AV4分配器マスプロ電工(3件のレビュー)当日出荷
DVDレコーダーやDVDプレーヤーなどからAV信号を4分配します。
分配数4仕様RCAピンジャックはすべて24金メッキ質量(g)1200電源(V)AC100消費電力(W)5入力/出力【映像】入力1系統、出力4系統、RCAピンジャック、75Ω(1Vp-p)【音声】入力1系統(20kΩ)、出力4系統(1kΩ)、RCAピンジャック(2.2Vp-p)ステレオ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47×170×190
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3