空調・電設資材/電気材料 :「8分配器」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源供給器から、BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
用途屋内用 適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送 タイプ1端子電流通過型 電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外で使用できる分配器です。 各部屋のテレビでアンテナに電気を送りたい
適合デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV タイプ全端子電流通過型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外で使用できる分配器です。 ブースターの電源部(電源供給器)でアンテナに電気を送りたい
適合デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV タイプ1端子電流通過型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビックカメラグループオリジナル商品。4K8K衛星放送で使用する3224MHzまでの周波数に対応しています。 コンパクトに使えるシールド型3分配器 テレビ信号を均等に分けます。屋内(卓上など)に設置する、汎用性が高いコンパクトタイプです。 INOUT F型端子 全端子電流通過型 プラグは酸化しにくい金メッキ仕様 OUT端子に電圧(DC15V)が加わると光るLED付
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

ビックカメラグループオリジナル商品。4K8K衛星放送で使用する3224MHzまでの周波数に対応しています。 コンパクトに使えるシールド型2分配器 テレビ信号を均等に分けます。屋内(卓上など)に設置する、汎用性が高いコンパクトタイプです。 INOUT F型端子 全端子電流通過型 プラグは酸化しにくい金メッキ仕様 OUT端子に電圧(DC15V)が加わると光るLED付
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

ビックカメラグループオリジナル商品。4K8K衛星放送で使用する3224MHzまでの周波数に対応しています。 スリム型4分配器 テレビ信号を均等に分けます。屋内(卓上など)に設置し、スッキリ配線したいという方におススメ! INOUT F型端子 全端子電流通過型 プラグは酸化しにくい金メッキ仕様 OUT端子に電圧(DC15V)が加わると光るLED付
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

ビックカメラグループオリジナル商品。4K8K衛星放送で使用する3224MHzまでの周波数に対応しています。 コンパクトに使えるシールド型4分配器 テレビ信号を均等に分けます。屋内(卓上など)に設置する、汎用性が高いコンパクトタイプです。 INOUT F型端子 全端子電流通過型 プラグは酸化しにくい金メッキ仕様 OUT端子に電圧(DC15V)が加わると光るLED付
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

すべての部屋のテレビから、 BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
用途屋内用 適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送 タイプ全端子電流通過型 電流容量(A)0.8(DC15V)(AC電源使用不可) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V) 使用場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 使用帯域CATV・FM・VHF・UHF・BS・CS
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合CATV(10~770MHz)、FM/VHF、UHF、BS,CS、デジタル放送 種別屋内用 タイプ1端子電流通過型 電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V) 端子F型端子 亜鉛ダイガスト製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

既存の配線に4K8Kチューナー・レコーダーを追加する際に便利な分配プラグです。 3つの出力(3分配器)に接続する場所を表記することで、チューナー・レコーダーの配線が簡単にできます。 1.既存配線(地デジ・BS・CS) 2.地上デジタル(UHF) 3.BS・110度CS ・特長 ・電流通過がわかるLED付 出力端子に電圧(DC15V)が加わるとLEDが光ります。 ・錆に強い金メッキプラグ・端子 ・新4K8K衛星放送対応 周波数帯域3224MHzまで対応。 ・HSマーク(ハイシールドマーク)適合品 ※一般社団法人 電子情報技術産業協会で審査・登録され、衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるシンボルマークです。
対応新4K8K 分配数3 入出力端子入力:F型プラグ、出力:F型端子
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷