空調・電設資材/電気材料 :「Zタイ」の検索結果

関連キーワード
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テレビやレコーダーの入力端子に合わせてUHFとBS・CSのテレビ信号に分ける為の分波器(セパレーター)です。 CATVのテレビ放送にも使用できます。CATVインターネットには対応していません。
出力F型コネクタ 入力F型端子 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×19×48(分波器本体) 出力インピーダンス(Ω)75 入力インピーダンス(Ω)75 設置場所屋内用 ケーブル長(cm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比(76~770MHz)1.8、(1000~2681MHz)2、(2681~3224MHz)2.5 通過帯域損失(dB以下)(76~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)1.6、(1489~2150MHz)1.8、(2150~2681MHz)2.6、(2681~3224MHz)3.5 阻止帯域減衰量(dB以上)(76~770MHz)25、(1000~2681MHz)20、(2681~3224MHz)18
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対応デジタル放送・パソコン接続・CATV・FM/VHF・UHF・BS・CS 周波数(MHz)3224 プラグ形状片端L型プラグ(F型プラグ)/片端ストレート型プラグ(F型プラグ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイプBL型 IN端子可動型(シールド型) 周波数帯域(MHz)(10~76)、(76~300)、(300~770)、(1000~1489)、(1489~2150)、(2150~2681)、(2681~3224) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔らかい極細ケーブルです。極細なのでどんな場所にもピッタリ・スッキリ配線できます。 錆びに強い金メッキプラグなので接触抵抗が低く耐久性と信頼性に優れています。 プラグは独自の金属ケース構造、ケーブルは3重シールド構造なので全てのデジタル信号を外来電波から守ります。
ケーブル2C 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

対応デジタル放送・パソコン接続・CATV・FM/VHF・UHF・BS・CS 周波数(MHz)3224 プラグ形状両端L型プラグ(F型プラグ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

対応デジタル放送・パソコン接続・CATV・FM/VHF・UHF・BS・CS 周波数(MHz)3224 プラグ形状両端ストレート型プラグ(F型プラグ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様F型端子、シールド型 タイプ屋内用 適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送 外形寸法(mm)13×12×35 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比(10~2150MHz)1.5以下、(2150~3224MHz)1.5以下 挿入損失(dB)(10~2150MHz)0.5以下、(2150~2681MHz)0.7以下、(2681~3224MHz)1以下 耐電圧(V)(最大)AC65
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


入・出力端子は金メッキ ケーブルは3重シールド2Cケーブル
端子形状入力:F型端子、出力:ストレート型プラグ(F型プラグ) 対応デジタル放送・CATV(10~770MHz)・FM/VHF・UHF・BS・CS 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)分波器(セパレーター)本体部:48×33×19 電流容量(A)0.8(DC15V) 周波数(MHz)3224 ケーブル長(cm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75(入力・出力) 通過帯域損失(dB以下)1(10~222MHz)、1.5(222~770MHz)、1.6(1000~1489MHz)、1.8(1489~2150MHz)、2.6(2150~2681MHz)、3.5(2681~3224MHz) 阻止帯域減衰量(dB以上)25(76~770MHz)、20(1000~2681MHz)、18(2681~3224MHz) VSWR1.8以下(76~770MHz)、2以下(1000~2150MHz)、2.5以下(2150~3224MHz)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

仕様優良住宅部品 適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送 RoHS指令(10物質対応)対応 端子間結合損失(dB)(10~76)13、(76~300)20、(300~770)18、(1000~1489)15、(1489~2150)15、(2150~2681)15、(2681~3224)15
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送 タイプ全端子電流通過型 電流容量(A)0.8(DC15V) 端子金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対応デジタル放送・パソコン接続・CATV・FM/VHF・UHF・BS・CS 周波数(MHz)3224 プラグ形状片端F型コネクター/片端L型プラグ(F型プラグ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合CATV(10~770MHz)、FM/VHF、UHF、BS,CS、デジタル放送 種別屋内用 タイプ1端子電流通過型 電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V) 端子F型端子 亜鉛ダイガスト製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途中継用 仕様VSWR:10~76MHz:2、76~222VSWR:1.8、770~1489VSWR:2、1489~3224VSWR:2.5 摘要IN-OUT電流通過 タイプIN・OUT端子可動型(シールド型) 端子種別F型 電流容量(A)1A(DC15V、AC30V) 端子数1 RoHS指令(10物質対応)対応 挿入損失(dB)10~76MHz:1.9、76~222MHz:1.4、222~770MHz:1.9、770~1489MHz:2.4、1489~2681MHz:4、2681~3224MHz:5.5 結合量(dB)10~770MHz:11.5、770~1489MHz:12、1489~2150MHz:14.5、2150~2671MHz:5、2681~3224MHz:16 逆結合阻止量(dB以上)10~76MHz:18、76~222MHz:25、220~770MHz:20、740~1489MHz:18、1489~3224:15
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスプロ電工双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応
エコ商品
電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V) RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比(10~76)2、(76~~770)1.8、(770~1489)2、(1489~2681)2、(2681~3224)2.5
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

マスプロ電工双方向・VU・BS・CS 2600MHz対応 SPED
エコ商品
コンパクトに使えるシールドタイプです。 OUT端子に電圧が加わると光るLEDです。
用途狭い場所の配線に 分配数2 質量(g)70 端子形状F型 対応デジタル方法、3224MHz、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV 電流容量(A)0.8(DC15V) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

端子はすべて金メッキ 3重シールド2Cケーブル
仕様DC専用(AC電源使用不可) 端子形状ストレート型プラグ(F型プラグ) 対応デジタル放送 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)分波器本体部:48×33×19 電流容量(A)0.8(DC15V) 設置場所屋内用 周波数(MHz)3224 ケーブル長(cm)50 分配数2 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比2以下(10~76MHz)、1.5以下(76~770MHz)、2以下(770~2150MHz)、2.5以下(2150~3224MHz) 分配損失(dB)4.3以下(10~76MHz)、3.8以下(76~222MHz)、4.2以下(222~770MHz)、4.8以下(770~1489MHz)、6以下(1489~2150MHz)、7以下(2150~2681MHz)、8.5以下(2681~3224MHz) 端子間阻止量(dB以上)14(10~76MHz)、25(76~770MHz)、20(770~2150MHz)、15(2150~3224MHz)
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

出力インピーダンス(Ω)75 入力インピーダンス(Ω)75 電流容量(A)0.8(DC15V) 阻止帯域減衰量(dB以上)(76~770MHz)25、(1000~2681MHz)20、(2681~3224MHz)18
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比(10~76)2.5、(76~300)1.6、(300~770)1.6、(1000~1489)1.8、(1489~2150)2.0、(2150~2681)2.0、(2681~3224)2.5 逆結合阻止量(dB以上)(10~76)15、(76~300)25、(300~770)20、(1000~1489)18、(1489~2150)16、(2150~2681)16、(2681~3224)16
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応デジタル放送・パソコン接続・CATV・FM/VHF・UHF・BS・CS 周波数(MHz)3224 プラグ形状両端F型コネクター RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全端子が同じ向きなので配線がスッキリします。 OUT端子に電圧が加わると光るLEDです。
用途狭い場所の配線に 端子形状F型 対応デジタル方法、3224MHz、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
619 税込681
7日以内出荷

1個
629 税込692
7日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V) 使用場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 使用帯域CATV・FM・VHF・UHF・BS・CS
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テレビ端子に差込むタイプです。 OUT端子に電圧が加わると光るLED
分配数2 適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送 種別2分岐器・全端子電流通過型・屋内用・IN F型プッシュ式プラグ・OUTF型端子 タイプ全端子電流通過型 電流容量(A)0.8(DC15V) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
欠品中


1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

電流容量(A)1A(DC15V、AC30V) タイプIN・OUT端子可動型(シールド型) 端子数1 摘要電流カット 端子種別F型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途中継用 端子形状F型 対応デジタル放送 端子数1 RoHS指令(10物質対応)対応 使用帯域CATV・FM・VHF・UHF・BS・CS
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

対応デジタル放送・CATV・FM/VHF・UHF・BS・CS 周波数(MHz)3224 プラグ形状片端F型中継アダプター/片端ストレート型プラグ(F型プラグ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング