LEDベースライト 反射笠 FLR40形1灯相当 1950lm/13.7W/昼白色(5000K)/Ra84エコリカ11日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。
従来の器具より薄くすっきりとした印象に。
両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに質量(kg)2.18使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)13.7入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)光束(Lm)1950配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)演色指数(Ra)84
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3