LED防犯灯専用器具(20形LED1灯用)エコリカ(1件のレビュー)14日以内出荷
LED防犯灯用の専用器具
国内設計・開発 安心の日本製
本体材質はASA、カバーはPMMAを採用し耐久性を確保
直管形LEDランプは昼白色・昼光色を選択可能
用途駐車場や私有地、倉庫等の照明入力電圧(V)AC100(50/60Hz)口金G13種別20形1灯材質(本体)ASA(色:クールホワイト)材質(カバー)PMMA (鏡面仕上げ 一部ブラスト加工)材質(アーム)ZAM質量(g)940寸法(mm)758×100使用温度範囲(℃)-20~35適合ランプECL-LD2EGN/ECL-LD2EGD/ECL-LD2EHN
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
エアコン配管メック税込¥54,978¥49,980
フロンガスメック税込¥17,578~¥15,980~
樹脂架台メック税込¥1,428~¥1,298~
モニター金具カナレ電気税込¥26,378¥23,980